R.180PB Umschaltknarre 1/4Z kompakt, 180G-Kopf

1/4'' Ultrakompakte Knarre Flexibler Kopf 180° für 1/4" Bits

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:R.180PB
Rubix:3476172
EAN:3662424052606
brand logo

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/4 ''
Länge115 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : R.180PB Umschaltknarre 1/4Z kompakt, 180G-Kopf


Die ultra-kompakte 1/4"-Ratsche mit 180° schwenkbarem Kopf von Facom wurde speziell für Montage- und Wartungsarbeiten in beengten Arbeitsbereichen entwickelt. Dank ihrer kompakten Bauform ermöglicht sie einen optimalen Zugang auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Der 1/4"-Antrieb ist ideal für präzise Schraubarbeiten im professionellen Industrieumfeld.

Eigenschaften:
Der Ratschenkopf lässt sich bis zu 180° schwenken und kann exakt auf die Schraubachse ausgerichtet werden, um schwer zugängliche Stellen zu erreichen. Ein Verriegelungsknopf fixiert den Kopf in 13 Rastpositionen und hält den gewählten Winkel auch unter Belastung sicher. Das feinverzahnte Innenmechanismus mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von nur 6° und sorgt für eine gleichmäßige Kraftübertragung – ideal bei begrenztem Arbeitsraum. Die Umschaltung erfolgt komfortabel über einen Hebel mit klarer visueller Anzeige der Drehrichtung. Der Ratschenkörper ist für 1/4"-Bits ausgelegt und kann mit Adapter auch 1/4"-Vierkant-Stecknüsse aufnehmen. Die durchgehende magnetische Verlängerung (100 mm) lässt sich in T-Griff-Position einsetzen, um die Handhabung zu verbessern und den Bit sicher zu führen.

Spezifiaktionen:
• Schwenkbarer Kopf: 180°
• Verriegelungspositionen des Kopfes: 13
• Rückholwinkel: 6°
• Anzahl der Zähne: 60
• Umschaltung: Hebelbetätigung
• Durchmesser: 18,5 mm
• Höhe: 12,5 mm
• Durchgehende magnetische Verlängerung: 100 mm (Ref. EF.R180)

Stärken

• Optimaler Zugang in engen Bereichen: kompakte Ratsche mit schwenkbarem Kopf für Arbeiten bei minimalem Bauraum
• Hohe Kontrolle: sichere Kopfverriegelung in mehreren Positionen für präzises Arbeiten unter Kraftaufwand
• Klare Drehrichtungsanzeige: Umschalthebel auch mit Handschuhen bedienbar, inklusive gut sichtbarem Richtungsindikator
• Hohe Flexibilität: kompatibel mit 1/4"-Bits und 1/4"-Stecknüssen (mit Adapter) für Montage und Demontage
• Sichere Führung: magnetische Verlängerung für exaktes Positionieren des Bits und Arbeiten mit T-Griff

Anwendungen

• Industrielle Instandhaltung
• Feinmechanik
• Elektromechanische Montage
• Arbeiten im Motorraum
• Justier- und Montagearbeiten in der Werkstatt
• Serienverschraubungen
• Präventive Wartung vor Ort

Technische Informationen


Attribute
Antriebsvierkant1/4 ''
Länge115 mm
Gewicht70 g
58,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,31 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage