Steckschlüsseleinsatz Bahco K7801M-27, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Durchmesser: 27 mm | Länge: 45 mm
1/2"-Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb, metrischem Sechskantprofil und Phosphatierung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:K7801M-27
Rubix:1046277
EAN:7314151779979

Dokumente
Produktdetails : K7801M-27 (BAHCO) Masch.Betät. Einsatz 1/2 27mm
Die 6-kantige Schlagschraubernuss 1/2" Bahco K7801M wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen von Industrieprofis gerecht zu werden, die eine robuste und leistungsfähige Lösung für hochbeanspruchte Verschraubungsanwendungen benötigen. Gefertigt aus hochfestem Stahllegierungs-Material gewährleistet diese Nuss dank ihrer phosphatierten Oberfläche und dem Dynamic-Drive™-Profil maximale Verschleißfestigkeit und eine lange Lebensdauer.
Eigenschaften:
Diese Nuss ist für den industriellen Einsatz konzipiert und eignet sich ideal für Schlagschraubanwendungen mit hohem Drehmoment. Die phosphatierte Oberfläche bietet einen hervorragenden Korrosionsschutz und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs. Das verwendete Hochleistungsstahllegierungsmaterial sorgt für außergewöhnliche Robustheit, selbst bei intensiver Beanspruchung. Das integrierte Dynamic-Drive™-Profil gewährleistet eine gleichmäßige Kraftverteilung auf die Flanken von Muttern und Schrauben, reduziert den vorzeitigen Verschleiß und minimiert das Risiko von Beschädigungen. Für maximale Sicherheit bei der Verwendung mit Schlagschraubern wird der Einsatz eines Sicherungsrings empfohlen.
Spezifikationen:
• Typ: 6-kantige Schlagschraubernuss
• Antrieb: 1/2"-Vierkant
• Material: Hochleistungs-Stahllegierung
• Oberfläche: phosphatiert
• Profil: Dynamic-Drive™
Normen:
• DIN 3121-G 12.5 / ISO 1174: Definiert die Antriebsverbindungen für Schlagschraubernüsse
• DIN 3129: Legt die technischen Anforderungen an Schlagschraubernüsse fest, einschließlich Abmessungen, Festigkeit und Sicherheit
• ISO 2725: Internationale Norm für Sechskantnüsse für Hand- und maschinelle Werkzeuge
Markeninformationen:
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premium-Marke für Handwerkzeuge, bekannt für höchste Qualität und Innovationskraft. Seit 1886 steht das Unternehmen für Spitzenqualität und hat über 400 Patente angemeldet, darunter für ikonische Werkzeuge wie den verstellbaren Schraubenschlüssel oder die Sandflex®-Sägeblätter. Als Teil der SNA Europe-Gruppe bietet Bahco tausende Produkte für das Bauwesen, den Automobilindustrie, den Weinbau, die industrielle Schneidtechnik und für allgemeine Industrieanwendungen. Das Logo mit Fisch und Haken symbolisiert seit jeher Qualität und Zuverlässigkeit. Dank benutzerorientiertem Design und kontinuierlicher Innovation bleibt Bahco der bevorzugte Partner für anspruchsvollste Profis.
Eigenschaften:
Diese Nuss ist für den industriellen Einsatz konzipiert und eignet sich ideal für Schlagschraubanwendungen mit hohem Drehmoment. Die phosphatierte Oberfläche bietet einen hervorragenden Korrosionsschutz und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs. Das verwendete Hochleistungsstahllegierungsmaterial sorgt für außergewöhnliche Robustheit, selbst bei intensiver Beanspruchung. Das integrierte Dynamic-Drive™-Profil gewährleistet eine gleichmäßige Kraftverteilung auf die Flanken von Muttern und Schrauben, reduziert den vorzeitigen Verschleiß und minimiert das Risiko von Beschädigungen. Für maximale Sicherheit bei der Verwendung mit Schlagschraubern wird der Einsatz eines Sicherungsrings empfohlen.
Spezifikationen:
• Typ: 6-kantige Schlagschraubernuss
• Antrieb: 1/2"-Vierkant
• Material: Hochleistungs-Stahllegierung
• Oberfläche: phosphatiert
• Profil: Dynamic-Drive™
Normen:
• DIN 3121-G 12.5 / ISO 1174: Definiert die Antriebsverbindungen für Schlagschraubernüsse
• DIN 3129: Legt die technischen Anforderungen an Schlagschraubernüsse fest, einschließlich Abmessungen, Festigkeit und Sicherheit
• ISO 2725: Internationale Norm für Sechskantnüsse für Hand- und maschinelle Werkzeuge
Markeninformationen:
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premium-Marke für Handwerkzeuge, bekannt für höchste Qualität und Innovationskraft. Seit 1886 steht das Unternehmen für Spitzenqualität und hat über 400 Patente angemeldet, darunter für ikonische Werkzeuge wie den verstellbaren Schraubenschlüssel oder die Sandflex®-Sägeblätter. Als Teil der SNA Europe-Gruppe bietet Bahco tausende Produkte für das Bauwesen, den Automobilindustrie, den Weinbau, die industrielle Schneidtechnik und für allgemeine Industrieanwendungen. Das Logo mit Fisch und Haken symbolisiert seit jeher Qualität und Zuverlässigkeit. Dank benutzerorientiertem Design und kontinuierlicher Innovation bleibt Bahco der bevorzugte Partner für anspruchsvollste Profis.
Stärken
• Entwickelt für anspruchsvolle Industrieumgebungen
• Phosphatierte, korrosionsbeständige Oberfläche
• Kompatibel mit Sicherungsring für maximale Sicherheit
• Große Auswahl an verfügbaren Größen
• Weniger Verschleiß dank Dynamic-Drive™-Profil
• Extrem widerstandsfähiges Material für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
• Phosphatierte, korrosionsbeständige Oberfläche
• Kompatibel mit Sicherungsring für maximale Sicherheit
• Große Auswahl an verfügbaren Größen
• Weniger Verschleiß dank Dynamic-Drive™-Profil
• Extrem widerstandsfähiges Material für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
Anwendungen
Die Bahco-Schlagschraubernuss K7801M ist ideal für schwere industrielle Wartungsarbeiten, mechanische Montagen und Kfz-Instandhaltung. Perfekt geeignet ist sie für den Einsatz in Produktionslinien, Werkstätten oder auf Baustellen, wo Robustheit und Sicherheit oberste Priorität haben. Das Profil ermöglicht ein effizientes Arbeiten an Muttern und Schrauben mit hohen Drehmomenten und sorgt gleichzeitig für eine lange Lebensdauer von Werkzeug und Verbindungselementen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Durchmesser | 27 mm |
| Länge | 45 mm |
| Vierkant | 27 mm |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
