• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Riemen- und Kettentechnik(65.027)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.395)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.532)
    • Dämpfungstechnik(23.461)
    • Schmiertechnik(1.217)
    Siehe Antriebstechnik
    • Dämpfer / Federn(17.985)
    • Bremsen(5.476)
    Siehe Dämpfungstechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Antriebstechnik
    3. Dämpfungstechnik
    4. Dämpfer / Federn
    5. Gasfedern / Stoßdämpfer
    6. Gasdruckfeder
    7. 084619 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, F=600N

    084619 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, F=600N

    Gasdruckfeder Stabilus

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Stabilus:084619
    Rubix:2102572
    EAN:4046577594296
    brand logo

    Produktdetails : 084619 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, F=600N


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    48,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    57,48 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GS-40-100-CC-3200N Grossgasfeder, 40x100 HubGS-10-40-EB-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=40 mm5887PE Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=146 mm, F=2003479CP Gasfeder-/Dämpfer STABILUS6467IK Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=150 mm, F=50446998 Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=235 mm, F=6309789CV Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=200 mm, F=520GS-40-400-DE-500N-VA Grossgasfeder, 40x400 Hub V2AGS-40-200-AC-500N-VA Grossgasfeder, 40x200 Hub V2A9517HN Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=330 mm, F=5308754BW Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=150 mm, F=330GS-15-80-AA-160N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mmGS-40-150-CA-500N-VA Grossgasfeder, 40x150 Hub V2AGS-10-60-BD-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=60 mm7184VB Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=306 mm, F=300
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap