Stellschraube Spartex VSTFPT3X8EFISO, Gewindedurchmesser: 3 mm | Länge: 8 mm | Norm: ISO 7434
074340009040005 ISO 7434 14 H GewindestifteSchlitz u. Spitze M4x5
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFPT3X8EFISO
Rubix:3647202
Hersteller:007434.00000.0030.008
EAN:4051426192219


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : ISO7434 M3X8 14H Gewindestift mit Spitze und Schlitz
ISO 7434 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze Abmessung: M 4 x 5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 7434 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
31,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
8 mm