861188 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 D. 5,2 mm
Zylindrische HSS-Bohrer - HSS co5% - Flachbodenbohrung - Gold
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861188
Rubix:3265299
EAN:3660338159985


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
Produktdetails : 861188 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 D. 5,2 mm
Geflachter Schaft, um eine Drehung des Bohrers im Spannfutter zu verhindern
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 D. 5,2 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 w |
| Beschichtung | gold |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
41,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage