Zylinderstift Spartex GOCYLFI12X50A1ISO, Durchmesser: 12 mm | Länge: 50 mm | Norm: DIN 7979 / ISO 8733
Zylinderstifte mit Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYLFI12X50A1ISO
Rubix:3392262
Hersteller:8733212 50
EAN:4043377348012


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : ISO8733 M6 12X50 1.4305 Zylinderstifte mit Innengewinde, Toleranzfeld m6, ungehärtet
Zylinderstifte mit Innengewinde, Toleranzfeld m6, ungehärtet
Zylinderstifte mit Innengewinde A1 12X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | iso 8733 |
| Typ | zylinderstifte mit innengewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,71 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
135,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
50 mm