Zylinderstift Spartex GOCYLFI10X32A1ISO, Durchmesser: 10 mm | Länge: 32 mm | Norm: DIN 7979 / ISO 8733
Zylinderstifte mit Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYLFI10X32A1ISO
Rubix:3392243
Hersteller:8733210 32
EAN:4043377347817


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : ISO8733 M6 10X32 1.4305 Zylinderstifte mit Innengewinde, Toleranzfeld m6, ungehärtet
Zylinderstifte mit Innengewinde, Toleranzfeld m6, ungehärtet
Zylinderstifte mit Innengewinde A1 10X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | iso 8733 |
| Typ | zylinderstifte mit innengewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,21 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
176,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
32 mm