Zylinderstift Spartex GOCYL5X50A.A1, Durchmesser: 5 mm | Länge: 50 mm | Norm: DIN 7 / ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL5X50A.A1
Rubix:1360
Hersteller:000725 50
EAN:4043377004376


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7 M6 5X50 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A1 5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
5 mm
Länge
50 mm