Zylinderstift Spartex GOCYL3X16A.A4, Durchmesser: 3 mm | Länge: 16 mm | Norm: DIN 7 / ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL3X16A.A4
Rubix:520468
Hersteller:000743 16
EAN:4043377006189


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN7 M6 3X16 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A4 3X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
3 mm
Länge
16 mm