DIN7 M6 20X55 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL20X55A.A1
Rubix:3377043
Hersteller:0007220 55
EAN:4043377003720


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7 M6 20X55 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A1 20X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
20 mm
Länge
55 mm