DIN7 M6 1X3 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL1X3A.A1
Rubix:520397
Hersteller:000721 3
EAN:4043377002600


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 1 mm |
|---|---|
| Länge | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7 M6 1X3 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A1 1X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 1 mm |
|---|---|
| Länge | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
1 mm
Länge
3 mm