Zylinderstift Spartex GOCYL10X70A.A4, Durchmesser: 10 mm | Länge: 70 mm | Norm: DIN 7 / ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL10X70A.A4
Rubix:520622
Hersteller:0007410 70
EAN:4043377005151


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN7 M6 10X70 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A4 10X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,83 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
90,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
10 mm
Länge
70 mm