Zylinderstift Spartex GOCYL10X36A.A4, Durchmesser: 10 mm | Länge: 36 mm | Norm: DIN 7 / ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL10X36A.A4
Rubix:520610
Hersteller:0007410 36
EAN:4043377005090


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 36 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN7 M6 10X36 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A4 10X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 36 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,15 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
52,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
Durchmesser
10 mm
Länge
36 mm