Referenzen
Ersetzte Ref.:N212-E-XL-TVP2
INA:N212-E-XL-TVP2>A
Rubix:3172441
Hersteller:0933309100000
EAN:4054371159597


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : N 212-E-XL-TVP2>A (INA) Zylinderrollenlager INA
Dieses INA Zylinderrollenlager ist die ideale Lösung für Lagerungen mit hohen radialen Belastungen. Dank der optimierten Innengeometrie und der XL-Technologie bietet es im Vergleich zu Standardausführungen eine deutlich längere Gebrauchsdauer und höhere Leistungsfähigkeit.
Erläuterung:
• N: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Innenring und bordlosem Außenring
• E: Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• XL: Schaeffler-Qualitätskennzeichnung für eine optimierte Innenkonstruktion und verbesserte Fertigungsprozesse
• TVP2: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 mit Fensterführung
• >A: Konstruktive Weiterentwicklung der Innengeometrie; ohne Auswirkungen auf Abmessungen oder Montage mit der Vorgängerversion austauschbar
Eigenschaften:
Das INA Zylinderrollenlager der Bauart N verfügt über eine einreihige Konstruktion mit zwei Borden am Innenring und ohne Borde am Außenring. Dadurch eignet es sich hervorragend als Loslager. Der Außenring ist abnehmbar, während Innenring, Rollen und Käfig eine vormontierte Einheit bilden. Diese Bauweise ermöglicht axiale Verschiebungen zwischen Welle und Gehäuse in beide Richtungen und gleicht thermisch bedingte Längenänderungen zuverlässig aus.
Die Ausführung E besitzt eine optimierte Innengeometrie, die die radiale Tragfähigkeit gegenüber Standardlagern deutlich erhöht. Die von Schaeffler entwickelte XL-Technologie für INA- und FAG-Wälzlager verbessert Oberflächenqualität, Geometrie und Lastverteilung. Dadurch kann die dynamische Tragzahl um bis zu 18 % steigen, während die Lagerlebensdauer je nach Einsatzbedingungen um bis zu 70 % oder mehr verlängert werden kann. Gleichzeitig reduziert die geringere interne Reibung die Wärmeentwicklung im Betrieb.
Der TVP2-Käfig besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66. Sein geringes Gewicht reduziert die Rotationsmasse und unterstützt schnelle Beschleunigungs- und Bremsvorgänge. Zudem sorgen die schwingungsdämpfenden Eigenschaften des Materials für einen ruhigen und geräuscharmen Lauf.
Wartung:
Dieses offene INA Zylinderrollenlager verfügt über keine integrierte Dichtung und benötigt daher eine regelmäßige externe Schmierung mit Fett oder Öl. Die Auswahl des Schmierstoffs sollte unter Berücksichtigung von Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur erfolgen.
Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Polyamidkäfig aus PA66: Schmierstoffe mit aggressiven Additiven oder Lösungsmitteln können das Material beeinträchtigen. Vor der Inbetriebnahme sollte daher stets die chemische Verträglichkeit des Schmierstoffs geprüft werden.
Da keine Abdichtung vorhanden ist, ist das Lager gegenüber Schmutz, Feuchtigkeit und abrasiven Partikeln exponiert. Geeignete Schutzmaßnahmen am Gehäuse, beispielsweise Wellendichtungen oder Schutzabdeckungen, sind erforderlich, um die Schmierung sauber zu halten und die Laufbahnen dauerhaft zu schützen.
Regelmäßige Wartungsinspektionen sollten die Sichtprüfung von Ringen und Rollen, die Kontrolle der Betriebstemperatur sowie die Überwachung von Schwingungen und Laufgeräuschen umfassen. Ungewöhnliche Temperaturanstiege, veränderte Laufgeräusche oder erhöhte Vibrationswerte sind Hinweise auf möglichen Verschleiß und erfordern eine Überprüfung von Schmierung, Lagerluft und Oberflächenzustand.
Stärken:
• Loslagerfunktion: Kompensiert axiale Bewegungen und verhindert unerwünschte Axialkräfte in der Lagerung
• Demontierbar: Der abnehmbare Außenring erleichtert Wartung und Austausch und reduziert Stillstandszeiten
• Lange Lebensdauer: Die XL-Technologie verlängert Wartungs- und Austauschintervalle oder ermöglicht bei gleicher Leistung den Einsatz kompakterer Lager
• Geräuscharmer Betrieb: Der glasfaserverstärkte Polyamidkäfig reduziert Schwingungen und Laufgeräusche
Anwendungen:
Das INA Zylinderrollenlager eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen sich die Welle gegenüber dem Gehäuse axial bewegen können muss. Dies ist insbesondere bei langen Wellen erforderlich, die sich durch Temperaturänderungen ausdehnen oder zusammenziehen. Typische Einsatzgebiete sind Industriemotoren, Getriebe, Antriebssysteme und allgemeine Kraftübertragungen.
In der Schwerindustrie und Prozessindustrie werden diese Wälzlager häufig in Walzenwellen, angetriebenen Rollenförderern und Walzwerken eingesetzt, wo hohe radiale Lasten und thermische Ausdehnungen auftreten. Auch in Förderanlagen wie Gurtförderern und Kettenförderern kommen sie auf Trommelachsen und Spannrollen zum Einsatz und gewährleisten dort eine zuverlässige und langlebige Lagerung.
Erläuterung:
• N: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Innenring und bordlosem Außenring
• E: Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• XL: Schaeffler-Qualitätskennzeichnung für eine optimierte Innenkonstruktion und verbesserte Fertigungsprozesse
• TVP2: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 mit Fensterführung
• >A: Konstruktive Weiterentwicklung der Innengeometrie; ohne Auswirkungen auf Abmessungen oder Montage mit der Vorgängerversion austauschbar
Eigenschaften:
Das INA Zylinderrollenlager der Bauart N verfügt über eine einreihige Konstruktion mit zwei Borden am Innenring und ohne Borde am Außenring. Dadurch eignet es sich hervorragend als Loslager. Der Außenring ist abnehmbar, während Innenring, Rollen und Käfig eine vormontierte Einheit bilden. Diese Bauweise ermöglicht axiale Verschiebungen zwischen Welle und Gehäuse in beide Richtungen und gleicht thermisch bedingte Längenänderungen zuverlässig aus.
Die Ausführung E besitzt eine optimierte Innengeometrie, die die radiale Tragfähigkeit gegenüber Standardlagern deutlich erhöht. Die von Schaeffler entwickelte XL-Technologie für INA- und FAG-Wälzlager verbessert Oberflächenqualität, Geometrie und Lastverteilung. Dadurch kann die dynamische Tragzahl um bis zu 18 % steigen, während die Lagerlebensdauer je nach Einsatzbedingungen um bis zu 70 % oder mehr verlängert werden kann. Gleichzeitig reduziert die geringere interne Reibung die Wärmeentwicklung im Betrieb.
Der TVP2-Käfig besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66. Sein geringes Gewicht reduziert die Rotationsmasse und unterstützt schnelle Beschleunigungs- und Bremsvorgänge. Zudem sorgen die schwingungsdämpfenden Eigenschaften des Materials für einen ruhigen und geräuscharmen Lauf.
Wartung:
Dieses offene INA Zylinderrollenlager verfügt über keine integrierte Dichtung und benötigt daher eine regelmäßige externe Schmierung mit Fett oder Öl. Die Auswahl des Schmierstoffs sollte unter Berücksichtigung von Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur erfolgen.
Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Polyamidkäfig aus PA66: Schmierstoffe mit aggressiven Additiven oder Lösungsmitteln können das Material beeinträchtigen. Vor der Inbetriebnahme sollte daher stets die chemische Verträglichkeit des Schmierstoffs geprüft werden.
Da keine Abdichtung vorhanden ist, ist das Lager gegenüber Schmutz, Feuchtigkeit und abrasiven Partikeln exponiert. Geeignete Schutzmaßnahmen am Gehäuse, beispielsweise Wellendichtungen oder Schutzabdeckungen, sind erforderlich, um die Schmierung sauber zu halten und die Laufbahnen dauerhaft zu schützen.
Regelmäßige Wartungsinspektionen sollten die Sichtprüfung von Ringen und Rollen, die Kontrolle der Betriebstemperatur sowie die Überwachung von Schwingungen und Laufgeräuschen umfassen. Ungewöhnliche Temperaturanstiege, veränderte Laufgeräusche oder erhöhte Vibrationswerte sind Hinweise auf möglichen Verschleiß und erfordern eine Überprüfung von Schmierung, Lagerluft und Oberflächenzustand.
Stärken:
• Loslagerfunktion: Kompensiert axiale Bewegungen und verhindert unerwünschte Axialkräfte in der Lagerung
• Demontierbar: Der abnehmbare Außenring erleichtert Wartung und Austausch und reduziert Stillstandszeiten
• Lange Lebensdauer: Die XL-Technologie verlängert Wartungs- und Austauschintervalle oder ermöglicht bei gleicher Leistung den Einsatz kompakterer Lager
• Geräuscharmer Betrieb: Der glasfaserverstärkte Polyamidkäfig reduziert Schwingungen und Laufgeräusche
Anwendungen:
Das INA Zylinderrollenlager eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen sich die Welle gegenüber dem Gehäuse axial bewegen können muss. Dies ist insbesondere bei langen Wellen erforderlich, die sich durch Temperaturänderungen ausdehnen oder zusammenziehen. Typische Einsatzgebiete sind Industriemotoren, Getriebe, Antriebssysteme und allgemeine Kraftübertragungen.
In der Schwerindustrie und Prozessindustrie werden diese Wälzlager häufig in Walzenwellen, angetriebenen Rollenförderern und Walzwerken eingesetzt, wo hohe radiale Lasten und thermische Ausdehnungen auftreten. Auch in Förderanlagen wie Gurtförderern und Kettenförderern kommen sie auf Trommelachsen und Spannrollen zum Einsatz und gewährleisten dort eine zuverlässige und langlebige Lagerung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 103000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 112000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort