NJ2318EMAC4 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NJ2318EMAC4
Rubix:851901
EAN:0087796313149


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 64 mm |
Produktdetails : NJ2318EMAC4 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 64 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 544000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 497000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
849,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.011,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage