48220 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:NU318EMA
Rubix:7168
EAN:0053893752426
48220 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48220 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Zylindrische Lager bieten im Vergleich zu anderen Wälzlagertypen die höchstmögliche Radialbelastung.
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Stärken

Hohe radiale Belastbarkeit: die konstruierten Rollen und Laufbahnprofile führen zu einer erhöhten Tragzahl, verbesserten Oberflächenstruktur, Reduzierung der Reibung, was zu niedrigeren Betriebstemperaturen und längerer Lebensdauer des Lagers führt

Anwendungen

Windenergie, Metalle, Bauwesen, Bergbau, Pumpen, Hebezeuge, Getriebe und andere Industrieanlagen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)203x203x60 mm
Bruttogewicht6100 g
Verpackungsmaße (L x B x H)203x203x60 mm
Gewicht der Verpackung6080 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite43 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r362000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr359000 N
Zolltarifcode84822000
167,95 exkl. MwSt.
/ Stück
199,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen