NJ 2314 ECML/C4 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NJ 2314 ECML/C4
Rubix:3197485
EAN:7316571373256


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 51 mm |
Produktdetails : NJ 2314 ECML/C4 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Geeignet für Anwendungen mit hohen thermischen Belastungen vereint dieses Zylinderrollenlager von SKF eine hohe Tragfähigkeit mit der Fähigkeit, Längenausdehnungen aufzunehmen. Es trägt zur Stabilität von Antriebssystemen auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen bei.
Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring, ausgelegt für hohe radiale Belastungen sowie die axiale Führung in einer Richtung
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit einer größeren Anzahl oder längeren Rollen, die eine verbesserte Lastverteilung ermöglicht
• ML: Massiver, bearbeiteter Messingkäfig in Fensterausführung, der eine hohe mechanische Festigkeit bietet und für hohe Drehzahlen geeignet ist
• C4: Erhöhtes radiales Lagerspiel über C3 hinaus, geeignet für starke thermische Ausdehnungen oder sehr straffe Passungen
Eigenschaften:
Das erhöhte radiale Spiel ermöglicht eine bessere Aufnahme von Maßänderungen infolge von Temperaturunterschieden oder Montageeinflüssen und reduziert so das Risiko eines übermäßigen Klemmens im Betrieb. In diesem Zusammenhang sorgen zwei Borde am Außenring und ein Bord am Innenring für eine axiale Führung in eine Richtung, während in der Gegenrichtung eine Verschiebung möglich bleibt – vorteilhaft zur Kompensation thermischer Ausdehnungen oder für Demontagezwecke. In Kombination mit einem Bordring des Typs HJ kann das Lager bei Bedarf auch für eine axiale Fixierung in beide Richtungen ausgelegt werden.
Darüber hinaus verbessert die optimierte Innenkonstruktion die radiale Tragfähigkeit und sorgt dank angepasster Rollengeometrie für eine gleichmäßigere Lastverteilung. Das logarithmische Profil reduziert lokale Spannungsspitzen und verringert die Empfindlichkeit gegenüber Fluchtungsfehlern, während die Kontaktflächen die Ausbildung eines stabilen Schmierfilms begünstigen und so die Reibung minimieren. Der bearbeitete Messingkäfig gewährleistet eine hohe mechanische Belastbarkeit und ermöglicht den Betrieb bei hohen Drehzahlen. Gleichzeitig erleichtert die trennbare Bauweise Montage, Demontage und Inspektion.
Wartung:
Die Aufrechterhaltung eines wirksamen Schmierfilms ist entscheidend für einen dauerhaft stabilen Betrieb. Die Auswahl des Schmierstoffs muss an die jeweiligen Einsatzbedingungen angepasst werden, insbesondere an Belastung und Temperatur, um die Kontaktflächen zu schützen.
Aufgrund der offenen Bauweise ist das Lager empfindlicher gegenüber Verunreinigungen. Daher ist auf eine saubere Montageumgebung zu achten und das Eindringen von Partikeln zu minimieren. Eine regelmäßige Schmierung hilft, vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen, während die Reinigung der Komponenten im Rahmen von Wartungsarbeiten die Funktionsfähigkeit unterstützt. Gleichzeitig ermöglicht die Überwachung von Vibrationen, Geräuschen und Temperatur eine frühzeitige Erkennung von Unregelmäßigkeiten wie Schmierproblemen, Fehlausrichtung oder ungeeigneter Passung. Da der Innenring einseitig axial verschiebbar ist, kann das Lagerinnere für Reinigung und Kontrolle der Wälzkörper zugänglich gemacht werden.
Stärken:
• Kompensiert thermische Ausdehnungen durch erhöhtes radiales Spiel und reduziert das Risiko von Verspannungen
• Gewährleistet einen stabilen Betrieb auch bei straffen Passungen
• Sorgt für eine gleichmäßigere Lastverteilung und reduziert lokale Belastungen
• Erleichtert Wartungsarbeiten durch trennbare Bauweise
• Geeignet für Anwendungen mit hohen Temperaturen oder großen Belastungen
Anwendungen:
Dieser Typ von SKF-Zylinderrollenlagern eignet sich besonders für Einsatzbereiche mit ausgeprägten Temperaturschwankungen. Er wird in Industrieanlagen eingesetzt, die starken thermischen Zyklen ausgesetzt sind, wie Öfen, Stahlwerksanlagen oder bestimmte thermische Produktionslinien.
In mechanischen Antrieben, insbesondere in Getrieben und Reduktoren, trägt er dazu bei, die Wellenstabilität trotz Montagebeanspruchungen und betriebsbedingter Erwärmung sicherzustellen. Ebenso findet er Anwendung in leistungsstarken Elektromotoren und Generatoren, bei denen kontrollierte Lagerluft entscheidend für eine gleichmäßige Rotation ist. Darüber hinaus wird er in schweren Maschinen, etwa im Bauwesen oder im Bergbau, eingesetzt, wo hohe Lasten und anspruchsvolle Betriebsbedingungen eine erhöhte Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen und mechanischen Beanspruchungen erfordern.
Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring, ausgelegt für hohe radiale Belastungen sowie die axiale Führung in einer Richtung
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit einer größeren Anzahl oder längeren Rollen, die eine verbesserte Lastverteilung ermöglicht
• ML: Massiver, bearbeiteter Messingkäfig in Fensterausführung, der eine hohe mechanische Festigkeit bietet und für hohe Drehzahlen geeignet ist
• C4: Erhöhtes radiales Lagerspiel über C3 hinaus, geeignet für starke thermische Ausdehnungen oder sehr straffe Passungen
Eigenschaften:
Das erhöhte radiale Spiel ermöglicht eine bessere Aufnahme von Maßänderungen infolge von Temperaturunterschieden oder Montageeinflüssen und reduziert so das Risiko eines übermäßigen Klemmens im Betrieb. In diesem Zusammenhang sorgen zwei Borde am Außenring und ein Bord am Innenring für eine axiale Führung in eine Richtung, während in der Gegenrichtung eine Verschiebung möglich bleibt – vorteilhaft zur Kompensation thermischer Ausdehnungen oder für Demontagezwecke. In Kombination mit einem Bordring des Typs HJ kann das Lager bei Bedarf auch für eine axiale Fixierung in beide Richtungen ausgelegt werden.
Darüber hinaus verbessert die optimierte Innenkonstruktion die radiale Tragfähigkeit und sorgt dank angepasster Rollengeometrie für eine gleichmäßigere Lastverteilung. Das logarithmische Profil reduziert lokale Spannungsspitzen und verringert die Empfindlichkeit gegenüber Fluchtungsfehlern, während die Kontaktflächen die Ausbildung eines stabilen Schmierfilms begünstigen und so die Reibung minimieren. Der bearbeitete Messingkäfig gewährleistet eine hohe mechanische Belastbarkeit und ermöglicht den Betrieb bei hohen Drehzahlen. Gleichzeitig erleichtert die trennbare Bauweise Montage, Demontage und Inspektion.
Wartung:
Die Aufrechterhaltung eines wirksamen Schmierfilms ist entscheidend für einen dauerhaft stabilen Betrieb. Die Auswahl des Schmierstoffs muss an die jeweiligen Einsatzbedingungen angepasst werden, insbesondere an Belastung und Temperatur, um die Kontaktflächen zu schützen.
Aufgrund der offenen Bauweise ist das Lager empfindlicher gegenüber Verunreinigungen. Daher ist auf eine saubere Montageumgebung zu achten und das Eindringen von Partikeln zu minimieren. Eine regelmäßige Schmierung hilft, vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen, während die Reinigung der Komponenten im Rahmen von Wartungsarbeiten die Funktionsfähigkeit unterstützt. Gleichzeitig ermöglicht die Überwachung von Vibrationen, Geräuschen und Temperatur eine frühzeitige Erkennung von Unregelmäßigkeiten wie Schmierproblemen, Fehlausrichtung oder ungeeigneter Passung. Da der Innenring einseitig axial verschiebbar ist, kann das Lagerinnere für Reinigung und Kontrolle der Wälzkörper zugänglich gemacht werden.
Stärken:
• Kompensiert thermische Ausdehnungen durch erhöhtes radiales Spiel und reduziert das Risiko von Verspannungen
• Gewährleistet einen stabilen Betrieb auch bei straffen Passungen
• Sorgt für eine gleichmäßigere Lastverteilung und reduziert lokale Belastungen
• Erleichtert Wartungsarbeiten durch trennbare Bauweise
• Geeignet für Anwendungen mit hohen Temperaturen oder großen Belastungen
Anwendungen:
Dieser Typ von SKF-Zylinderrollenlagern eignet sich besonders für Einsatzbereiche mit ausgeprägten Temperaturschwankungen. Er wird in Industrieanlagen eingesetzt, die starken thermischen Zyklen ausgesetzt sind, wie Öfen, Stahlwerksanlagen oder bestimmte thermische Produktionslinien.
In mechanischen Antrieben, insbesondere in Getrieben und Reduktoren, trägt er dazu bei, die Wellenstabilität trotz Montagebeanspruchungen und betriebsbedingter Erwärmung sicherzustellen. Ebenso findet er Anwendung in leistungsstarken Elektromotoren und Generatoren, bei denen kontrollierte Lagerluft entscheidend für eine gleichmäßige Rotation ist. Darüber hinaus wird er in schweren Maschinen, etwa im Bauwesen oder im Bergbau, eingesetzt, wo hohe Lasten und anspruchsvolle Betriebsbedingungen eine erhöhte Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen und mechanischen Beanspruchungen erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4539 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 51 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
665,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
791,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage