NJ 2308 ECP/C4VQ015 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NJ 2308 ECP/C4VQ015
Rubix:1144562
Hersteller:94221
EAN:7316570996296
NJ 2308 ECP/C4VQ015 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2308 ECP/C4VQ015 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF


Diese Baureihe von SKF-Zylinderrollenlagern ist für industrielle Anwendungen mit hohen radialen Belastungen ausgelegt. Zusätzlich ermöglicht sie eine kontrollierte axiale Führung in eine Richtung.

Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring, geeignet zur Aufnahme hoher radialer Kräfte sowie zur einseitigen axialen Führung
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit mehr und/oder längeren Rollen für eine erhöhte radiale Tragfähigkeit
• P: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 6.6, rollengeführt, geeignet für hohe Drehzahlen und empfindlich gegenüber hohen Temperaturen
• C4: Erhöhtes radiales Lagerspiel, geeignet zur Kompensation großer thermischer Ausdehnungen oder bei Presspassungen
• VQ015: Laufbahn mit balligem Profil zur Aufnahme leichter Fluchtungsfehler

Eigenschaften:
Das SKF-Zylinderrollenlager verfügt über eine Bordkonstruktion, die eine einseitige axiale Führung der Welle ermöglicht und gleichzeitig hohe radiale Belastungen aufnimmt. Die spezielle Geometrie der Rollenenden sowie die hochwertige Oberflächenbearbeitung der Kontaktflächen sorgen für reduzierte Reibung.
Die optimierte Innenkonstruktion verbessert die Lastverteilung und erhöht die Widerstandsfähigkeit bei hohen Belastungen. Das vergrößerte radiale Lagerspiel gleicht thermische Ausdehnungen oder Presspassungen aus und reduziert interne Spannungen. Das logarithmische Rollenprofil minimiert Spannungsspitzen an den Enden und verringert die Empfindlichkeit gegenüber Fluchtungsfehlern oder Wellendurchbiegung. Eine leicht ballige Laufbahn am Innenring unterstützt zusätzlich die Aufnahme kleiner Fluchtungsabweichungen ohne übermäßige Spannungsbelastung.
Der trennbare Innenring erleichtert Montage, Demontage und Inspektion. Diese Bauweise ermöglicht zudem den Austausch einzelner Komponenten, was Wartungsarbeiten vereinfacht und effizienter gestaltet.

Wartung:
Dieses SKF-Zylinderrollenlager ist offen ausgeführt und daher anfällig für Verunreinigungen wie Staub oder Partikel. Ein geeigneter Schutz der Betriebsumgebung ist erforderlich, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Für einen zuverlässigen Betrieb ist eine geeignete Schmierung notwendig, um einen stabilen Schmierfilm zwischen den Kontaktflächen sicherzustellen. Regelmäßige Kontrolle von Schmierstoffmenge und -reinheit reduziert Verschleiß und verlängert die Lebensdauer.
Die Überwachung von Vibrationen und Geräuschentwicklung ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Unregelmäßigkeiten. Es wird empfohlen, auf Sauberkeit zu achten und geeignete Betriebstemperaturen einzuhalten, insbesondere bei Käfigen aus glasfaserverstärktem Polyamid 6.6, deren maximale Einsatztemperatur bei 120 °C liegt. Sorgfältige Reinigung im Rahmen von Wartungsarbeiten trägt wesentlich zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit bei.

Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
• Präzise axiale Führung in eine Richtung
• Reduzierte Reibung für geringere Energieverluste
• Wartungsfreundlich durch trennbare Bauweise
• Verlängerte Lebensdauer durch Minimierung lokaler Spannungen
• Aufnahme leichter Fluchtungsfehler ohne schnelle Schädigung

Anwendungen:
SKF-Zylinderrollenlager werden in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe radiale Tragfähigkeit bei gleichzeitig begrenzter axialer Führung erfordern. Typische Einsatzbereiche sind mechanische Antriebe wie Industriegetriebe oder Untersetzungsgetriebe, bei denen die Stabilität der Welle entscheidend ist.
In Produktionsanlagen tragen sie zum zuverlässigen Betrieb langer oder flexibler Wellen bei, die wechselnden Lasten und thermischen Ausdehnungen ausgesetzt sind. Darüber hinaus eignen sie sich für Elektromotoren und Antriebseinheiten mit hohen Drehzahlen und gleichmäßiger Lastverteilung. Sie kommen auch in der Schwerindustrie zum Einsatz, wo thermische und mechanische Belastungen robuste und zuverlässige Lösungen erfordern, beispielsweise in rotierenden Maschinenwellen oder Fördersystemen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht950 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite33 mm
Lagerspielc4
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl8000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r232000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr232000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,17 exkl. MwSt.
/ Stück
132,29 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen