NU 319 ECP/P5VQ3751 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NU 319 ECP/P5VQ3751
Rubix:959684
Hersteller:16280
EAN:7316577723758


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : NU 319 ECP/P5VQ3751 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6176 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 390000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 390000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
427,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
508,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage