NU 317 ECJ/C3L (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NU 317 ECJ/C3L
Rubix:959575
Hersteller:142547
EAN:7316571631400


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
Produktdetails : NU 317 ECJ/C3L (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4635 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 335000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 340000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
379,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage