NU 214 ECM/C4VA301 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NU 214 ECM/C4VA301
Rubix:959435
Hersteller:15271
EAN:7316576614934
NU 214 ECM/C4VA301 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 214 ECM/C4VA301 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


Dieses SKF Zylinderrollenlager ist durch seine hohe radiale Tragfähigkeit, geringe Reibung und Ausgleich von Wärmeausdehnungen, für anspruchsvolle Einsatzbedingungen ausgelegt. Dank seiner trennbaren Bauweise und der Fähigkeit zur axialen Verschiebung stellt es eine effiziente Lösung für industrielle und schienengebundene Anwendungen dar.

Erläuterung:
• NU: Zwei Borde am Außenring und keiner am Innenring ermöglichen eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit mehr bzw. längeren Rollen für eine erhöhte radiale Tragfähigkeit
• M: Massiver Messingkäfig, bearbeitet, für hohe Stabilität und Zuverlässigkeit bei hohen Drehzahlen
• C4: Erhöhtes Radialspiel, geeignet für Anwendungen mit starken thermischen Ausdehnungen
• VA301: Spezielle Ausführung für Bahnantriebe, ausgelegt für Vibrationen, wechselnde Lasten und hohe thermische Belastungen

Eigenschaften:
Dieses einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Belastungen konzipiert und arbeitet mit geringer Reibung, wodurch hohe Drehzahlen unterstützt werden. Das Fehlen von Borden am Innenring in Kombination mit zwei Borden am Außenring ermöglicht eine axiale Verschiebung der Welle in beide Richtungen. Diese Bauweise wird typischerweise in Loslagern eingesetzt. Die für den Schienenverkehr entwickelte Ausführung verfügt über eine Konstruktion, die speziell auf wechselnde Lastzyklen und vibrationsintensive Umgebungen abgestimmt ist. Sie erfüllt die Anforderungen von Traktionssystemen, in denen dynamische Belastungen und hohe Temperaturen auftreten. Die trennbare Bauweise erleichtert Montage- und Wartungsarbeiten erheblich. Der Innenring ohne Borde lässt sich frei verschieben und unabhängig vom restlichen Lager montieren, was die Handhabung in der Werkstatt vereinfacht. Die optimierte Innengeometrie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und trägt zur hohen Lebensdauer im Dauerbetrieb bei. Der massive Messingkäfig gewährleistet eine stabile Führung der Rollen, auch bei hohen Belastungen oder unter Vibrationseinfluss. Er unterstützt eine zuverlässige mechanische Performance und hilft, die Wärmeentwicklung zu reduzieren. Zudem ist Messing bekannt für seine Fähigkeit, dynamische Belastungen teilweise zu absorbieren. Das erhöhte Radialspiel ermöglicht den Ausgleich thermischer Ausdehnungen sowie von Spannungen durch Presspassungen. Dadurch werden Risiken von innerem Klemmen reduziert und die Betriebssicherheit bei stark schwankenden Temperaturen verbessert.

Wartung:
Eine geeignete Schmierung ist entscheidend, um Verschleiß zu minimieren und einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen. Die Auswahl von Fett oder Öl sollte an Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur angepasst werden. Regelmäßige Überwachung von Geräuschen und Vibrationen ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Unregelmäßigkeiten. Die Reinigung der Komponenten im Rahmen von Wartungsarbeiten trägt zur Erhaltung der Kontaktflächen bei. Zudem sollte die Betriebstemperatur kontrolliert werden, um Veränderungen des internen Spiels zu vermeiden.

Stärken:
• Kompensiert axiale Ausdehnungen ohne zusätzliche Spannungen in Loslageranordnungen
• Erleichtert Wartungsarbeiten durch trennbare Konstruktion
• Gewährleistet stabiles Betriebsverhalten bei Vibrationen und wechselnden Lasten
• Reduziert das Risiko von Klemmen bei thermisch anspruchsvollen Bedingungen
• Sichert eine zuverlässige mechanische Leistung auch bei hohen Drehzahlen
• Erfüllt die spezifischen Anforderungen von Bahnanwendungen

Anwendungen:
Dieses SKF Zylinderrollenlager eignet sich für Systeme mit hohen radialen Belastungen und hohen Drehzahlen. Es wird eingesetzt, wenn eine axiale Verschiebung der Welle zur Kompensation von Maßänderungen erforderlich ist. Die speziell für den Bahnsektor entwickelte Variante kommt in Traktionsmotoren sowie in verschiedenen Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Sie ist für wiederkehrende Lastzyklen, dauerhafte Vibrationen und hohe thermische Beanspruchungen ausgelegt. Typische Einsatzbereiche sind Regional- und Hochgeschwindigkeitszüge, Güterlokomotiven, Straßenbahnen, automatisierte U-Bahnen sowie bestimmte Wartungsfahrzeuge im Schienenverkehr. In diesen Anwendungen treten variable mechanische Belastungen und hohe thermische Anforderungen auf, die eine entsprechend angepasste Lagerkonstruktion erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1320,5 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Lagerspielc4
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl6000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r137000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr137000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
269,71 exkl. MwSt.
/ Stück
320,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage