NJ 1034 ML/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NJ 1034 ML/C3
Rubix:959323
Hersteller:119771
EAN:7316571434810




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : NJ 1034 ML/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8180 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 42 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 400000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 320000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.054,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.634,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort