NCF 3011 CV/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig vollrollig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NCF 3011 CV/C3
Rubix:959197
Hersteller:13080
EAN:7316570376500


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : NCF 3011 CV/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig vollrollig SKF
Zylinderrollenlager einreihig vollrollig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 634 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 26 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 140000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 105000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen