NCF 2944 CV/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig vollrollig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NCF 2944 CV/C3
Rubix:959266
Hersteller:216385
EAN:7316572382066


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : NCF 2944 CV/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig vollrollig SKF
SKF Zylinderrollenlager sind in vielen Bauformen, Baureihen und Größen erhältlich. Die wesentlichen Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt dargestellten Lagern bestehen in:- der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Bauart des Käfigs (mit, ohne oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können hohe radiale Belastungen, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Vollrolllager (ohne Käfig) enthalten die maximale Anzahl von Rollen und sind daher für sehr hohe radiale Belastungen bei mäßigen Drehzahlen geeignet. - SKF hochbelastbare Zylinderrollenlager verbinden die hohe Tragfähigkeit eines Vollrolllagers mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - der Ausführung der Innen- und Außenringflansche (Lage und Anzahl der Führungsflansche)
Zylinderrollenlager einreihig vollrollig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9650 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 48 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1060000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 550000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.097,42 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
2.495,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen