NJ 2317 ECML/C4VQ015 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NJ 2317 ECML/C4VQ015
Rubix:421267
Hersteller:92280
EAN:7316570461398
NJ 2317 ECML/C4VQ015 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2317 ECML/C4VQ015 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


Entwickelt für industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Antriebssysteme, bietet dieses SKF Zylinderrollenlager eine hohe radiale Tragfähigkeit bei gleichzeitig hohen Drehzahlen. Die trennbare Bauweise erleichtert Montage- und Wartungsarbeiten erheblich.

Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Bordschultern am Außenring und einer am Innenring, geeignet zur Aufnahme hoher radialer Lasten sowie zur axialen Positionierung in einer Richtung
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit mehr oder längeren Rollen, was die Tragfähigkeit erhöht und eine gleichmäßigere Lastverteilung ermöglicht
• ML: Massiver, fenstergeführter Messingkäfig, mechanisch hoch belastbar und für hohe Drehzahlen geeignet
• C4: Erhöhtes internes Radialspiel über C3 (welches über CN liegt), ideal bei starken thermischen Ausdehnungen oder festen Passungen
• VQ015: Leicht ballige Laufbahn am Innenring, die geringe Fluchtungsfehler ausgleichen kann

Eigenschaften:
Basierend auf einer NJ-Konstruktion mit integrierten Bordschultern ist dieses Zylinderrollenlager für hohe radiale Belastungen ausgelegt und ermöglicht gleichzeitig eine axiale Fixierung in einer Richtung. Die Konstruktion unterstützt den Aufbau eines stabilen Schmierfilms, reduziert Reibung und verbessert die Leistung bei hohen Drehzahlen.
Eine optimierte Innengeometrie erhöht die Tragfähigkeit und sorgt für eine gleichmäßigere Spannungsverteilung. Der massive, bearbeitete Messingkäfig gewährleistet eine hohe mechanische Stabilität und einen zuverlässigen Betrieb unter dynamischen Bedingungen. Das Rollenprofil reduziert Kantenbelastungen und verbessert die Toleranz gegenüber Fluchtungsfehlern.
Die trennbare Bauweise stellt einen wesentlichen funktionalen Vorteil dar. Der Innenring kann auf einer Seite leicht abgezogen werden. Dies vereinfacht Montage, Demontage und Inspektion und ermöglicht bei Verschleiß einen gezielten Austausch einzelner Komponenten. In Kombination mit einem passenden Ring kann das Lager zudem für eine axiale Fixierung in beide Richtungen eingesetzt werden.

Wartung:
Eine geeignete Schmierung ist entscheidend, um die Leistungsfähigkeit des SKF Zylinderrollenlagers dauerhaft sicherzustellen. Die Schmierung muss den Aufbau eines hydrodynamischen Films gewährleisten, um Verschleiß und Reibung zu minimieren. Eine regelmäßige Überprüfung des Schmierstoffzustands ist insbesondere bei hohen Temperaturen oder Belastungen erforderlich.
Die Reinigung sollte mit kompatiblen Mitteln erfolgen, um Verunreinigungen der Laufbahnen und Rollen zu vermeiden. Eine regelmäßige Kontrolle von Vibrationen und Geräuschpegel ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Verschleißerscheinungen. Trotz erhöhtem Radialspiel müssen die thermischen Betriebsbedingungen kontrolliert werden, insbesondere in Anwendungen mit starken Temperaturausdehnungen.

Stärken:
• Erleichtert Wartungsarbeiten durch trennbare Bauweise und austauschbare Komponenten
• Gewährleistet stabilen Betrieb bei hohen Drehzahlen mit geringer Reibung
• Verlängert die Lebensdauer durch reduzierte innere Belastungen und bessere Ausrichtungstoleranz
• Geeignet für anspruchsvolle thermische Bedingungen dank angepasstem internem Spiel

Anwendungen:
Das SKF Zylinderrollenlager wird in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt, die hohe radiale Belastungen und Drehzahlen erfordern. Typische Einsatzbereiche sind Getriebe, Untersetzungsgetriebe und mechanische Antriebssysteme, bei denen Wellenstabilität und Tragfähigkeit entscheidend sind.
In rotierenden Baugruppen unterstützt es die teilweise axiale Führung von Wellen und erlaubt gleichzeitig eine kontrollierte axiale Verschiebung. Diese Eigenschaft ist besonders vorteilhaft bei langen Wellen oder Anwendungen mit thermischen Ausdehnungen. Darüber hinaus eignet es sich für Produktionsanlagen, rotierende Maschinen sowie Systeme, bei denen eine einfache Wartung durch demontierbare Komponenten erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x180x180 mm
Bruttogewicht7614 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60 mm
Lagerspielc4
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r490000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr455000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
970,27 exkl. MwSt.
/ Stück
1.154,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen