NU 336 ECM/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NU 336 ECM/C3
Rubix:313671
Hersteller:16422
EAN:7316570811896


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 75 mm |
Produktdetails : NU 336 ECM/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Dieses einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Belastungen bei gleichzeitig hohen Drehzahlen ausgelegt. Die trennbare Bauweise erleichtert Wartungsarbeiten erheblich, da sich die Komponenten einfach demontieren lassen.
Erläuterung:
• NU: Zwei Borde am Außenring, kein Bord am Innenring
• EC: Optimierte Innengeometrie mit einer größeren Anzahl bzw. längeren Rollen
• M: Massiver, aus Messing gefertigter Käfig mit hoher mechanischer Festigkeit
• C3: Erhöhtes radiales Lagerspiel zur Kompensation thermischer Ausdehnung
Eigenschaften:
Diese Baureihe gehört zur Kategorie der einreihigen Zylinderrollenlager vom Typ NU. Die spezielle Ausführung des Außenrings mit zwei Borden in Kombination mit einem bordlosen Innenring ermöglicht eine freie axiale Verschiebung der Welle. Durch die optimierte Innenkonstruktion können hohe radiale Kräfte aufgenommen werden, während die Reibung gering bleibt. Der massive Messingkäfig sorgt für zusätzliche Stabilität, auch bei plötzlichen Drehzahländerungen. Der Innenring ist unabhängig vom restlichen Lager beweglich und kann separat mit Presssitz montiert werden.
Wartung:
Die Instandhaltung dieses Bauteils erfordert eine auf Belastung und Drehzahl abgestimmte Schmierung. Regelmäßige Vibrationskontrollen helfen, frühzeitige Ausfälle durch Fehlausrichtung zu vermeiden. Die Überwachung der Betriebstemperatur gibt Aufschluss über den Schmierzustand und mögliche unzulässige Vorspannungen. Bei Demontagearbeiten sollten alle Komponenten mit geeigneten Lösungsmitteln gereinigt werden, bevor sie wieder montiert werden. Nach dem Ausbau des Innenrings sind die Wälzkörper zugänglich. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Laufgeräusch gewidmet werden, da es Hinweise auf Verunreinigungen, Fehlausrichtung oder Verschleiß geben kann.
Stärken:
• Hohe Aufnahmefähigkeit radialer Lasten durch Linienkontakt der Rollen
• Effektiver Ausgleich thermischer Wellenausdehnung durch beidseitig freien axialen Verschiebungsweg
• Reduzierte Wärmeentwicklung im Betrieb dank geringem Reibungskoeffizienten
• Vereinfachte Montage durch getrennte Installation von Innenring und Lagerkomponenten
• Verlängerte Lebensdauer durch optimierte Verteilung der Kontaktspannungen
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für industrielle Getriebe und Leistungsübertragungen mit vorwiegend radialen Belastungen. Es wird häufig in großen Elektromotoren eingesetzt, um Wellenausdehnungen aufzunehmen, ohne unerwünschte axiale Kräfte zu erzeugen. Auch in Kreiselpumpen und Industrieventilatoren kommt es zum Einsatz, um lange Wellen in Loslagerpositionen sicher zu führen. In Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen verhindert das erhöhte Lagerspiel ein Festfressen. Das Produkt ist optimal für Anwendungen, die eine präzise radiale Führung im Dauerbetrieb erfordern.
Erläuterung:
• NU: Zwei Borde am Außenring, kein Bord am Innenring
• EC: Optimierte Innengeometrie mit einer größeren Anzahl bzw. längeren Rollen
• M: Massiver, aus Messing gefertigter Käfig mit hoher mechanischer Festigkeit
• C3: Erhöhtes radiales Lagerspiel zur Kompensation thermischer Ausdehnung
Eigenschaften:
Diese Baureihe gehört zur Kategorie der einreihigen Zylinderrollenlager vom Typ NU. Die spezielle Ausführung des Außenrings mit zwei Borden in Kombination mit einem bordlosen Innenring ermöglicht eine freie axiale Verschiebung der Welle. Durch die optimierte Innenkonstruktion können hohe radiale Kräfte aufgenommen werden, während die Reibung gering bleibt. Der massive Messingkäfig sorgt für zusätzliche Stabilität, auch bei plötzlichen Drehzahländerungen. Der Innenring ist unabhängig vom restlichen Lager beweglich und kann separat mit Presssitz montiert werden.
Wartung:
Die Instandhaltung dieses Bauteils erfordert eine auf Belastung und Drehzahl abgestimmte Schmierung. Regelmäßige Vibrationskontrollen helfen, frühzeitige Ausfälle durch Fehlausrichtung zu vermeiden. Die Überwachung der Betriebstemperatur gibt Aufschluss über den Schmierzustand und mögliche unzulässige Vorspannungen. Bei Demontagearbeiten sollten alle Komponenten mit geeigneten Lösungsmitteln gereinigt werden, bevor sie wieder montiert werden. Nach dem Ausbau des Innenrings sind die Wälzkörper zugänglich. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Laufgeräusch gewidmet werden, da es Hinweise auf Verunreinigungen, Fehlausrichtung oder Verschleiß geben kann.
Stärken:
• Hohe Aufnahmefähigkeit radialer Lasten durch Linienkontakt der Rollen
• Effektiver Ausgleich thermischer Wellenausdehnung durch beidseitig freien axialen Verschiebungsweg
• Reduzierte Wärmeentwicklung im Betrieb dank geringem Reibungskoeffizienten
• Vereinfachte Montage durch getrennte Installation von Innenring und Lagerkomponenten
• Verlängerte Lebensdauer durch optimierte Verteilung der Kontaktspannungen
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für industrielle Getriebe und Leistungsübertragungen mit vorwiegend radialen Belastungen. Es wird häufig in großen Elektromotoren eingesetzt, um Wellenausdehnungen aufzunehmen, ohne unerwünschte axiale Kräfte zu erzeugen. Auch in Kreiselpumpen und Industrieventilatoren kommt es zum Einsatz, um lange Wellen in Loslagerpositionen sicher zu führen. In Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen verhindert das erhöhte Lagerspiel ein Festfressen. Das Produkt ist optimal für Anwendungen, die eine präzise radiale Führung im Dauerbetrieb erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 75x380x380 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 42676 g |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 75 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1290000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1020000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.965,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.529,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen