NUP 320 ECJ (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NUP 320 ECJ
Rubix:14467
Hersteller:16945
EAN:7316577313232


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
Produktdetails : NUP 320 ECJ (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Dieses einreihige SKF Zylinderrollenlager eignet sich für Anwendungen mit hohen radialen Belastungen und axialer Führung der Welle. Die trennbare Bauweise erleichtert Montage- und Wartungsarbeiten.
Erläuterung:
• NUP: Einreihiges Lager mit zwei Bordrippen am Außenring sowie einer festen Bordrippe und einer losen Bordscheibe am Innenring
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit erhöhter Anzahl an Rollen oder längeren Rollen
• J: Gepresster Stahlkäfig, rollengeführt
• C3: Erhöhte radiale Lagerluft gegenüber Normalluft
Eigenschaften:
Dieses SKF Zylinderrollenlager wurde für hohe radiale Belastungen bei gleichzeitig geringer Reibung entwickelt. Die einreihige Ausführung mit zwei Bordrippen am Außenring sowie einer festen Bordrippe in Kombination mit einer losen Bordscheibe am Innenring gewährleistet die axiale Führung der Welle in beide Richtungen. Dank der trennbaren Konstruktion werden Montage und Demontage deutlich vereinfacht, wodurch Wartungsarbeiten an mechanischen Baugruppen effizienter durchgeführt werden können. Nach dem Entfernen der Bordscheibe lässt sich der Innenring frei aus dem Lager herausziehen. Die optimierte Innengeometrie sorgt für eine gleichmäßigere Lastverteilung und unterstützt eine lange Gebrauchsdauer. Der gepresste, rollengeführte Stahlkäfig gewährleistet einen ruhigen Lauf. Die erhöhte radiale Lagerluft (C3) gleicht thermische Ausdehnungen aus und reduziert das Risiko von Vorspannungen.
Wartung:
Das SKF Zylinderrollenlager benötigt eine an die Betriebsbedingungen angepasste Schmierung, um Verschleiß und Reibung zu reduzieren. Eine regelmäßige Nachschmierung trägt dazu bei, die Leistungsfähigkeit des Lagers aufrechtzuerhalten und übermäßige Erwärmung zu vermeiden. Aufgrund der offenen Bauweise ohne integrierte Dichtung besteht ein erhöhtes Risiko der Verunreinigung durch Staub, Wasser oder Fremdpartikel, weshalb auf eine saubere Montage besonders zu achten ist. Eine regelmäßige Kontrolle von Geräuschentwicklung, Vibrationen und Temperatur ermöglicht das frühzeitige Erkennen von Verschleißerscheinungen. Die Reinigung der Komponenten sollte ausschließlich mit geeigneten Produkten erfolgen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Durch den trennbaren Innenring ist ein direkter Zugang zu den Wälzkörpern möglich. Besondere Aufmerksamkeit ist den Montagebedingungen und Passungen zu widmen, insbesondere bei thermischen Ausdehnungen.
Stärken:
• Axiale Führung der Welle in beide Richtungen, ideal für Anwendungen mit präziser Positionierung
• Hohe radiale Tragfähigkeit für industrielle Antriebssysteme
• Demontierbare Konstruktion erleichtert Wartungs- und Austauschvorgänge
• Geeignet für thermische Schwankungen dank erhöhter interner Lagerluft
Anwendungen:
Das SKF Zylinderrollenlager wird in mechanischen Systemen eingesetzt, die hohen radialen Belastungen ausgesetzt sind und gleichzeitig eine zuverlässige axiale Führung erfordern. Es findet häufig Verwendung in industriellen Getrieben, insbesondere an Getriebewellen, bei denen Stabilität und Tragfähigkeit entscheidend sind. In Elektromotoren gleicht dieser Lagertyp thermische Ausdehnungen aus und sorgt gleichzeitig für einen stabilen Betrieb. Ebenso eignet er sich für Produktionsanlagen und Industriemaschinen, bei denen Robustheit und einfache Wartung gefragt sind.
Typische Einsatzbereiche sind unter anderem:
• Wellen in Industriegetrieben
• Elektromotoren mit thermischen Belastungsschwankungen
• Förderanlagen und mechanische Antriebssysteme
• Automatisierte Produktionsanlagen
Erläuterung:
• NUP: Einreihiges Lager mit zwei Bordrippen am Außenring sowie einer festen Bordrippe und einer losen Bordscheibe am Innenring
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit erhöhter Anzahl an Rollen oder längeren Rollen
• J: Gepresster Stahlkäfig, rollengeführt
• C3: Erhöhte radiale Lagerluft gegenüber Normalluft
Eigenschaften:
Dieses SKF Zylinderrollenlager wurde für hohe radiale Belastungen bei gleichzeitig geringer Reibung entwickelt. Die einreihige Ausführung mit zwei Bordrippen am Außenring sowie einer festen Bordrippe in Kombination mit einer losen Bordscheibe am Innenring gewährleistet die axiale Führung der Welle in beide Richtungen. Dank der trennbaren Konstruktion werden Montage und Demontage deutlich vereinfacht, wodurch Wartungsarbeiten an mechanischen Baugruppen effizienter durchgeführt werden können. Nach dem Entfernen der Bordscheibe lässt sich der Innenring frei aus dem Lager herausziehen. Die optimierte Innengeometrie sorgt für eine gleichmäßigere Lastverteilung und unterstützt eine lange Gebrauchsdauer. Der gepresste, rollengeführte Stahlkäfig gewährleistet einen ruhigen Lauf. Die erhöhte radiale Lagerluft (C3) gleicht thermische Ausdehnungen aus und reduziert das Risiko von Vorspannungen.
Wartung:
Das SKF Zylinderrollenlager benötigt eine an die Betriebsbedingungen angepasste Schmierung, um Verschleiß und Reibung zu reduzieren. Eine regelmäßige Nachschmierung trägt dazu bei, die Leistungsfähigkeit des Lagers aufrechtzuerhalten und übermäßige Erwärmung zu vermeiden. Aufgrund der offenen Bauweise ohne integrierte Dichtung besteht ein erhöhtes Risiko der Verunreinigung durch Staub, Wasser oder Fremdpartikel, weshalb auf eine saubere Montage besonders zu achten ist. Eine regelmäßige Kontrolle von Geräuschentwicklung, Vibrationen und Temperatur ermöglicht das frühzeitige Erkennen von Verschleißerscheinungen. Die Reinigung der Komponenten sollte ausschließlich mit geeigneten Produkten erfolgen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Durch den trennbaren Innenring ist ein direkter Zugang zu den Wälzkörpern möglich. Besondere Aufmerksamkeit ist den Montagebedingungen und Passungen zu widmen, insbesondere bei thermischen Ausdehnungen.
Stärken:
• Axiale Führung der Welle in beide Richtungen, ideal für Anwendungen mit präziser Positionierung
• Hohe radiale Tragfähigkeit für industrielle Antriebssysteme
• Demontierbare Konstruktion erleichtert Wartungs- und Austauschvorgänge
• Geeignet für thermische Schwankungen dank erhöhter interner Lagerluft
Anwendungen:
Das SKF Zylinderrollenlager wird in mechanischen Systemen eingesetzt, die hohen radialen Belastungen ausgesetzt sind und gleichzeitig eine zuverlässige axiale Führung erfordern. Es findet häufig Verwendung in industriellen Getrieben, insbesondere an Getriebewellen, bei denen Stabilität und Tragfähigkeit entscheidend sind. In Elektromotoren gleicht dieser Lagertyp thermische Ausdehnungen aus und sorgt gleichzeitig für einen stabilen Betrieb. Ebenso eignet er sich für Produktionsanlagen und Industriemaschinen, bei denen Robustheit und einfache Wartung gefragt sind.
Typische Einsatzbereiche sind unter anderem:
• Wellen in Industriegetrieben
• Elektromotoren mit thermischen Belastungsschwankungen
• Förderanlagen und mechanische Antriebssysteme
• Automatisierte Produktionsanlagen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x215x215 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7778 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 440000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 450000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
731,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
870,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen