NJ 314 ECM/C4VA301 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NJ 314 ECM/C4VA301
Rubix:138504
Hersteller:13913
EAN:7316576626050
NJ 314 ECM/C4VA301 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 314 ECM/C4VA301 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


Diese Baureihe von SKF Zylinderrollenlagern ist für die Aufnahme hoher radialer Belastungen bei gleichzeitig hohen Drehzahlen ausgelegt. Die Innenkomponenten sind für Systeme konzipiert, die starken mechanischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt sind, wie beispielsweise Traktionsmotoren im Schienenverkehr.

Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring, ermöglicht die Aufnahme axialer Kräfte in eine Richtung sowie die axiale Führung der Welle
• EC: Optimiertes Innen-Design mit mehr oder längeren Rollen für eine verbesserte Lastverteilung
• M: Massiver Messingkäfig, bietet hohe mechanische Festigkeit und Stabilität bei hohen Drehzahlen
• C4: Erhöhtes internes Radialspiel, geeignet für Anwendungen mit großen thermischen Ausdehnungen
• VA301: Spezielle Ausführung für Traktionsmotoren im Schienenverkehr, ausgelegt für Betrieb unter Vibrationen und wechselnden Lasten

Eigenschaften:
SKF Zylinderrollenlager vom Typ NJ zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, hohe radiale Belastungen aufzunehmen und gleichzeitig für den Einsatz bei hohen Drehzahlen geeignet zu sein. Die Ausführung mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring ermöglicht die Aufnahme axialer Kräfte in einer Richtung sowie die axiale Positionierung der Welle.
Die trennbare Bauweise erleichtert Montage und Demontage erheblich. Der Innenring ist austauschbar und kann unabhängig von den übrigen Lagerkomponenten ersetzt werden. Die optimierte Innenkonstruktion in Kombination mit einem rollengeführten, massiven Messingkäfig sorgt für eine verbesserte Betriebsstabilität, insbesondere bei hohen Lasten und Drehzahlen.
Das erhöhte interne Radialspiel unterstützt die Aufnahme thermischer Ausdehnungen und reduziert interne Spannungen in Presssitzen oder bei Anwendungen mit Temperaturschwankungen.

Wartung:
Eine geeignete Schmierung ist entscheidend, um einen wirksamen Schmierfilm zwischen den Wälzkörpern und den Laufbahnen aufrechtzuerhalten. Die Wahl des Schmierstoffs richtet sich nach den Betriebsbedingungen, insbesondere nach Temperatur, Drehzahl und Belastung.
Regelmäßige Inspektionen ermöglichen das frühzeitige Erkennen von ungewöhnlichen Vibrationen, Geräuschen oder Temperaturanstiegen. Eine kontinuierliche Überwachung dieser Parameter hilft, Verschleißerscheinungen rechtzeitig zu identifizieren. Die regelmäßige Reinigung der Komponenten reduziert das Risiko von Verunreinigungen, die die Kontaktflächen beeinträchtigen können. In Anwendungen mit starken Temperaturschwankungen sollte besonders auf die Stabilität des internen Spiels und die Qualität der Schmierung geachtet werden, um die Leistungsfähigkeit des Lagers dauerhaft sicherzustellen.

Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit für radiale Lasten bei gleichzeitig stabiler Performance bei hohen Drehzahlen
• Gewährleistet eine axiale Führung der Welle in einer Richtung
• Erleichtert Montage und Demontage durch trennbaren Innenring
• Reduziert thermisch bedingte Spannungen durch angepasstes Radialspiel
• Zuverlässiger Betrieb auch bei Vibrationen und wechselnden Lasten

Anwendungen:
SKF Zylinderrollenlager des Typs NJ ECM/C4VA301 kommen in mechanischen Systemen zum Einsatz, die hohen radialen Belastungen und hohen Drehzahlen ausgesetzt sind. Typische Einsatzbereiche sind industrielle Antriebssysteme, Getriebe und Untersetzungsgetriebe, bei denen eine axiale Führung der Welle in einer Richtung erforderlich ist.
Darüber hinaus werden sie in Anlagen der Schwerindustrie eingesetzt, insbesondere bei wechselnden thermischen Bedingungen oder hohen mechanischen Beanspruchungen. Dank ihrer Auslegung für Vibrationen und variable Lasten eignen sie sich besonders für Schienenfahrzeuge, vor allem für den Einsatz in Traktionsmotoren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x150x150 mm
Bruttogewicht3228 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Lagerspielc4
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl4800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r228000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr236000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
444,85 exkl. MwSt.
/ Stück
529,37 inkl. MwSt.