NJ 306 ECP/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NJ 306 ECP/C3
Rubix:13767
Hersteller:13829
EAN:7316577023223
NJ 306 ECP/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 306 ECP/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF


Dieses einreihige Zylinderrollenlager von SKF gewährleistet die axiale Positionierung der Welle in eine Richtung. Es ist für hohe radiale Belastungen ausgelegt und erleichtert Montage- und Demontagevorgänge.

Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring. Ermöglicht die Aufnahme hoher radialer Kräfte sowie eine axiale Führung in eine Richtung
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit größerer Anzahl und/oder längeren Rollen, verbessert die Tragfähigkeit und die Lastverteilung
• P: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, leicht, für hohe Drehzahlen geeignet und mit geräuschärmerem Laufverhalten
• C3: Erhöhtes internes Radialspiel, geeignet für Presspassungen und thermische Ausdehnung

Eigenschaften:
Die Baureihe NJ ECP/C3 basiert auf einem einreihigen Zylinderrollenprofil. Zwei Borde am Außenring und ein einzelner Bord am Innenring bestimmen das typische axiale Verhalten des Typs NJ: Die Welle kann sich in eine Richtung frei bewegen, während das Lager in der entgegengesetzten Richtung axiale Kräfte aufnimmt. Diese Ausführung entspricht einem Loslager mit einseitiger Führung und kann in Kombination mit einer geeigneten Anlaufscheibe auch als Festlager eingesetzt werden.
Die durch den Buchstaben E gekennzeichnete optimierte Innenkonstruktion erhöht die Anzahl bzw. Länge der Rollen gegenüber einer Standardausführung und verbessert dadurch die Lastverteilung. Der Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid reduziert die rotierende Masse deutlich im Vergleich zu Metallkäfigen. Dies begünstigt Beschleunigungs- und Bremsphasen und sorgt gleichzeitig für einen ruhigeren Lauf. Das erhöhte interne Radialspiel C3 verhindert zudem eine übermäßige interne Vorspannung, die zu vorzeitigem Verschleiß führen kann.
Dank der trennbaren Bauweise kann der Innenring separat montiert und demontiert werden, ohne das gesamte Lager austauschen zu müssen.

Wartung:
Eine geeignete Schmierung ist erforderlich, um einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen und den Verschleiß der Kontaktflächen zu minimieren. Die Auswahl des Schmierstoffs richtet sich nach den Betriebsbedingungen, insbesondere Drehzahl und Temperatur. Eine regelmäßige Überwachung von Vibrationen und Geräuschentwicklung ermöglicht das frühzeitige Erkennen von Verschleißerscheinungen.
Die Reinigung sollte mit kompatiblen Mitteln erfolgen, um die internen Komponenten – insbesondere den Polyamidkäfig – nicht zu beschädigen. Eine regelmäßige Kontrolle der Laufbahnen und Rollen hilft, Ausfälle frühzeitig zu vermeiden. Die Betriebstemperatur muss innerhalb eines für die verwendeten Materialien geeigneten Bereichs liegen, da der Polymerkäfig empfindlich auf hohe Temperaturen reagiert.

Stärken:
• Erleichtert Wartungsarbeiten durch trennbare Bauweise und reduziert vollständige Demontagen
• Zuverlässiger Betrieb auch bei hohen radialen Belastungen
• Reduzierte Reibungsverluste tragen zu einem gleichmäßigen Lauf bei
• Kompensiert thermische Ausdehnungen ohne übermäßige interne Spannungen dank C3-Spiel
• Geringere Geräuschentwicklung in sensiblen mechanischen Systemen

Anwendungen:
Diese SKF-Lagerbaureihe wird in Anwendungen eingesetzt, bei denen überwiegend radiale Belastungen auftreten und eine einseitige axiale Führung erforderlich ist. Sie eignet sich insbesondere für Getriebe und mechanische Antriebssysteme, bei denen die Welle axial in eine Richtung fixiert werden muss, während in der anderen Richtung Bewegungsfreiheit bestehen bleibt. In Getrieben trägt sie zur Aufnahme hoher Kräfte bei und sorgt gleichzeitig für eine gleichmäßige Lastverteilung. In Elektromotoren ist sie für hohe Drehzahlen und thermische Belastungen ausgelegt. Darüber hinaus kommt sie in Wellen industrieller Maschinen zum Einsatz, bei denen eine teilweise axiale Führung erforderlich ist, insbesondere in Antriebs- und Übertragungssystemen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x72x72 mm
Bruttogewicht373 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl11000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r48000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr58500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,05 exkl. MwSt.
/ Stück
59,56 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std