Referenzen
NSK:NJK2310AC3U32
Rubix:734871
Hersteller:NJK2310AC3U32 N
EAN:00029176615269


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : NJK 2310A/C3U32 (NSK) Zylinderrollenlager NSK
Zylinderrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1810 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen