SL045020-D-PP-2NR-C3-GA22 (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:SL045020-PP-2NR-C3-L091
INA:SL045020-D-PP-2NR-C3-GA22
Rubix:3176121
Hersteller:0861835245403
EAN:4054369032888

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 67 mm |
Produktdetails : SL045020-D-PP-2NR-C3-GA22 (INA) Zylinderrollenlager INA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 67 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
605,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
719,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage