Referenzen
Ersetzte Ref.:SL04200
INA:SL04200-D
Rubix:1185285
Hersteller:0859305470000
EAN:4054364779870


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : SL04200-D (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager SL04..-D, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1210000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 540000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.685,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.005,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std