Referenzen
INA:RSL182314-A
Rubix:1170920
Hersteller:0015472590000
EAN:4047643338509


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 132,14 mm |
| Breite | 51 mm |
Produktdetails : RSL182314-A (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager RSL1823, vollrollig, 1-reihig, Loslager, ohne Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform RSL18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2630 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 132,14 mm |
| Breite | 51 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 385000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 340000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
749,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
891,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage