Referenzen
INA:SL045014-PP-C3
Rubix:217079
Hersteller:0014775520030
EAN:4012802707120




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 54 mm |
Produktdetails : SL045014-PP-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager sind für Anwendungen mit hohen radialen Lasten und hohen Drehzahlen konzipiert. Sie sind in einer großen Auswahl an Bauformen und Varianten erhältlich und bieten hohe Steifigkeit, geringe Reibung und lange Lebensdauer. Je nach den an Innen- und Außenring vorhandenen Schultern können sie geringe axiale Kräfte aufnehmen oder hingegen die Verschiebung der Welle zulassen.
Mit seinen zwei Reihen vollrolliger Zylinderrollen, den integrierten Lippendichtungen und dem vergrößerten Radialspiel eignet sich dieses INA Zylinderrollenlager ideal für Anwendungen mit hohen Radiallasten und anspruchsvollen Witterungsbedingungen.
Erläuterung:
• SL0450: Zweireihiges vollrolliges Zylinderrollenlager ohne Käfig für Festlageranwendungen, mit Mittelbord am Außenring und drei Borden am Innenring. Diese Bauform ist die breiteste und robusteste Ausführung der SL04-Baureihe
• PP: Beidseitig integrierte schleifende Lippendichtungen
• C3: Erhöhtes Radialspiel gegenüber der Normalgruppe (CN), ideal für Presspassungen und Anwendungen mit Temperaturschwankungen
Eigenschaften:
Dieses zweireihige, vollrollige und abgedichtete Zylinderrollenlager kommt ohne Käfig aus. Die vollrollige Konstruktion maximiert die Kontaktfläche zwischen den Wälzkörpern und den Laufbahnen und ermöglicht dadurch eine besonders hohe radiale Tragfähigkeit. Aufgrund der Reibung zwischen den Rollen sowie der integrierten Dichtungen ist die zulässige Grenzdrehzahl entsprechend reduziert.
Der massive Außenring verfügt über ein Mittelbord sowie zwei Nuten für Sicherungsringe. Sowohl Außen- als auch Innenring sind mit einer umlaufenden Schmiernut und radialen Schmierbohrungen ausgestattet. Dadurch kann das Lager je nach Einbausituation von beiden Seiten nachgeschmiert werden. Der Innenring ist geteilt und wird durch einen Blechhaltering zusammengehalten.
Wartung:
Das Lager wird serienmäßig mit einem lithiumkomplexverseiften Schmierfett auf Mineralölbasis vorgeschmiert geliefert. Für Tieftemperaturanwendungen wird ein Schmierfett auf Esterbasis mit Lithiumseife empfohlen.
Die Nachschmierung erfolgt über die Schmiernut und die Schmierbohrungen im Außen- oder Innenring. Dabei ist darauf zu achten, dass die Lippendichtungen ausreichend abgestützt werden, damit sie durch den Schmierdruck nicht aus ihrem Sitz gedrückt werden.
Dichtung:
Beide Lagerseiten sind mit schleifenden Polyurethan-Lippendichtungen (Ausführung PP) ausgestattet. Die Dichtungen sind fest mit dem Außenring verbunden und laufen auf dem Innenring. Sie schützen das Lager zuverlässig vor Staub, Spritzwasser, Schmutz und Feuchtigkeit. Gleichzeitig verbleibt das Schmierfett sicher im Lager, wodurch Schmierstoffverluste reduziert und Nachschmierintervalle verlängert werden.
Stärken:
• Sehr hohe radiale Tragfähigkeit durch zwei Reihen vollrolliger Zylinderrollen
• Aufnahme moderater Axialkräfte in beide Richtungen – als Festlager ohne zusätzliche Bauteile einsetzbar
• Nachschmierung über Außen- oder Innenring möglich, ohne Ausbau des Lagers
• Beidseitige integrierte PP-Dichtungen – keine zusätzliche Abdichtung in verschmutzten Umgebungen erforderlich
• C3-Radialspiel reduziert das Risiko einer unzulässigen Vorspannung bei Presspassungen und gleicht thermische Ausdehnungen zuverlässig aus
Anwendungen:
INA SL0450 Zylinderrollenlager eignen sich besonders für Seilrollen und Flaschenzüge von Krananlagen. In diesen Anwendungen wirken sehr hohe Radiallasten infolge der Seilspannung auf Umlenk- und Führungsrollen. Zusätzlich treten Axialkräfte sowie Kippmomente durch schräg verlaufende Seile auf.
Gerade im Schwerlast-Hebebetrieb zeigt das C3-Radialspiel seine Vorteile: Bei niedrigen Umgebungstemperaturen und anschließendem Erwärmen der Maschine können unterschiedliche Wärmeausdehnungen zwischen Seilrolle und Lagerinnenring eine erhebliche Vorspannung verursachen. Das vergrößerte C3-Radialspiel kompensiert diese Maßänderungen und schützt die Wälzkörper vor übermäßiger Belastung.
Auch in Schwerlast-Förderanlagen, Spannrollen von Förderbändern sowie in landwirtschaftlichen Maschinen, die dauerhaft Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, überzeugt dieses Zylinderrollenlager durch seine hohe radiale Tragfähigkeit, zuverlässige Abdichtung und den geringen Wartungsaufwand – selbst bei verschmutzten Einsatzbedingungen und eingeschränktem Wartungszugang.
Erläuterung:
• SL0450: Zweireihiges vollrolliges Zylinderrollenlager ohne Käfig für Festlageranwendungen, mit Mittelbord am Außenring und drei Borden am Innenring. Diese Bauform ist die breiteste und robusteste Ausführung der SL04-Baureihe
• PP: Beidseitig integrierte schleifende Lippendichtungen
• C3: Erhöhtes Radialspiel gegenüber der Normalgruppe (CN), ideal für Presspassungen und Anwendungen mit Temperaturschwankungen
Eigenschaften:
Dieses zweireihige, vollrollige und abgedichtete Zylinderrollenlager kommt ohne Käfig aus. Die vollrollige Konstruktion maximiert die Kontaktfläche zwischen den Wälzkörpern und den Laufbahnen und ermöglicht dadurch eine besonders hohe radiale Tragfähigkeit. Aufgrund der Reibung zwischen den Rollen sowie der integrierten Dichtungen ist die zulässige Grenzdrehzahl entsprechend reduziert.
Der massive Außenring verfügt über ein Mittelbord sowie zwei Nuten für Sicherungsringe. Sowohl Außen- als auch Innenring sind mit einer umlaufenden Schmiernut und radialen Schmierbohrungen ausgestattet. Dadurch kann das Lager je nach Einbausituation von beiden Seiten nachgeschmiert werden. Der Innenring ist geteilt und wird durch einen Blechhaltering zusammengehalten.
Wartung:
Das Lager wird serienmäßig mit einem lithiumkomplexverseiften Schmierfett auf Mineralölbasis vorgeschmiert geliefert. Für Tieftemperaturanwendungen wird ein Schmierfett auf Esterbasis mit Lithiumseife empfohlen.
Die Nachschmierung erfolgt über die Schmiernut und die Schmierbohrungen im Außen- oder Innenring. Dabei ist darauf zu achten, dass die Lippendichtungen ausreichend abgestützt werden, damit sie durch den Schmierdruck nicht aus ihrem Sitz gedrückt werden.
Dichtung:
Beide Lagerseiten sind mit schleifenden Polyurethan-Lippendichtungen (Ausführung PP) ausgestattet. Die Dichtungen sind fest mit dem Außenring verbunden und laufen auf dem Innenring. Sie schützen das Lager zuverlässig vor Staub, Spritzwasser, Schmutz und Feuchtigkeit. Gleichzeitig verbleibt das Schmierfett sicher im Lager, wodurch Schmierstoffverluste reduziert und Nachschmierintervalle verlängert werden.
Stärken:
• Sehr hohe radiale Tragfähigkeit durch zwei Reihen vollrolliger Zylinderrollen
• Aufnahme moderater Axialkräfte in beide Richtungen – als Festlager ohne zusätzliche Bauteile einsetzbar
• Nachschmierung über Außen- oder Innenring möglich, ohne Ausbau des Lagers
• Beidseitige integrierte PP-Dichtungen – keine zusätzliche Abdichtung in verschmutzten Umgebungen erforderlich
• C3-Radialspiel reduziert das Risiko einer unzulässigen Vorspannung bei Presspassungen und gleicht thermische Ausdehnungen zuverlässig aus
Anwendungen:
INA SL0450 Zylinderrollenlager eignen sich besonders für Seilrollen und Flaschenzüge von Krananlagen. In diesen Anwendungen wirken sehr hohe Radiallasten infolge der Seilspannung auf Umlenk- und Führungsrollen. Zusätzlich treten Axialkräfte sowie Kippmomente durch schräg verlaufende Seile auf.
Gerade im Schwerlast-Hebebetrieb zeigt das C3-Radialspiel seine Vorteile: Bei niedrigen Umgebungstemperaturen und anschließendem Erwärmen der Maschine können unterschiedliche Wärmeausdehnungen zwischen Seilrolle und Lagerinnenring eine erhebliche Vorspannung verursachen. Das vergrößerte C3-Radialspiel kompensiert diese Maßänderungen und schützt die Wälzkörper vor übermäßiger Belastung.
Auch in Schwerlast-Förderanlagen, Spannrollen von Förderbändern sowie in landwirtschaftlichen Maschinen, die dauerhaft Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, überzeugt dieses Zylinderrollenlager durch seine hohe radiale Tragfähigkeit, zuverlässige Abdichtung und den geringen Wartungsaufwand – selbst bei verschmutzten Einsatzbedingungen und eingeschränktem Wartungszugang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1870 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 54 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 275000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 175000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen