Referenzen
INA:SL045010-PP-C2
Rubix:19712
Hersteller:0016257050020
EAN:4012802707366




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : SL045010-PP-C2 (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager sind für Anwendungen mit hohen radialen Lasten und hohen Drehzahlen konzipiert. Sie sind in einer großen Auswahl an Bauformen und Varianten erhältlich und bieten hohe Steifigkeit, geringe Reibung und lange Lebensdauer. Je nach den an Innen- und Außenring vorhandenen Schultern können sie geringe axiale Kräfte aufnehmen oder hingegen die Verschiebung der Welle zulassen.
Zylinderrollenlager SL04..-PP, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 760 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 151000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 102000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage