Referenzen
INA:SL12922-A
Rubix:176697
Hersteller:0001907720000
EAN:4054365564079


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 78 mm |
Produktdetails : SL12922-A (INA) Zylinderrollenlager INA
Radial-Zylinderrollenlager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4150 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 78 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.873,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.420,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage