Referenzen
INA:SL11920-A
Rubix:147259
Hersteller:0001736730000
EAN:4012802498905


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 59 mm |
Produktdetails : SL11920-A (INA) Zylinderrollenlager INA
Radial-Zylinderrollenlager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2898 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 59 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.498,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.783,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort