SL185014-A-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:SL185014-A-C3
Rubix:116743
Hersteller:0002687980030
EAN:4012802699487
SL185014-A-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL185014-A-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA


Zylinderrollenlager SL1850. . -A, vollbestückter Rollensatz, zweireihig, halbfestes Lager, 1 Rippe am Außenring, 3 Rippen am Innenring, Typ SL18
Die Baureihe SL1850-A-C3 von INA umfasst zweireihige, vollrollige Zylinderrollenlager ohne Käfig, welche für die Aufnahme von Radiallasten ausgelegt sind, die zu den höchsten ihrer Baugrößenklasse zählen. Die größere Breite der Serie 50, kombiniert mit einem C3-Innenlagerluftspiel und einer optimierten Innenkonstruktion, erfüllt die Anforderungen von Anwendungen mit hoher Leistungsdichte.

Erläuterung:
• SL: Vollrolliges Zylinderrollenlager (Full Complement) ohne Käfig
• 1850: Lager mit drei Borden am Innenring und einem Bord am Außenring; Breiter Querschnitt zur Maximierung der Tragfähigkeit
• A: Optimierte Innenkonstruktion, austauschbar mit der ursprünglichen Ausführung
• C3: Radiales Innenluftspiel größer als Normalspiel, ausgelegt zum Ausgleich enger Passungen und thermischer Ausdehnungen im Betrieb

Eigenschaften:
Die SL-Baureihe basiert auf einem vollrolligen Design. Der Raum zwischen Innen- und Außenring ist vollständig mit Zylinderrollen gefüllt, ohne dazwischenliegenden Käfig. Dadurch können deutlich höhere Radiallasten aufgenommen werden als bei einem käfiggeführten Lager gleicher Abmessungen. Der direkte Kontakt zwischen den Rollen erzeugt jedoch zusätzliche Reibung, wodurch die zulässige Betriebsdrehzahl reduziert wird. Die Baureihe eignet sich daher besonders für hohe Belastungen bei moderaten Drehzahlen. Der Innenring verfügt über drei Borde, während der Außenring mit einem einzelnen Bord ausgestattet ist. Diese Geometrie verleiht dem Lager die Funktion eines „halbfesten“ Lagers. Eine begrenzte axiale Verschiebung der Welle in einer Richtung wird zugelassen, wodurch Längenausdehnungen infolge von Temperaturschwankungen kompensiert werden können. Ein Sicherungsring in einer Nut des Außenrings hält die Wälzkörper in Position. Dieses Bauteil darf jedoch nicht zur Aufnahme von Axiallasten herangezogen werden. Die Serie 50 zeichnet sich durch ihren besonders massiven Querschnitt aus. Die längeren Rollen verteilen die Belastungen auf eine größere Kontaktfläche, wodurch die Tragfähigkeit sowie die Stoßfestigkeit deutlich erhöht werden. Das Suffix A kennzeichnet eine optimierte Innenkonstruktion, welche die Leistungsfähigkeit des Lagers steigert und seine Lebensdauer verlängert, ohne die Austauschbarkeit mit Standardausführungen einzuschränken. Das C3-Innenluftspiel liegt über dem Normalspiel und verhindert eine übermäßige interne Vorspannung bei engen Wellenpassungen oder erhöhten Betriebstemperaturen. Während des Betriebs muss bei rotierendem Lager dauerhaft eine Mindest-Radiallast von etwa 2 % der statischen Tragzahl (C0) anliegen. Wird dieser Wert unterschritten, neigen die Rollen zum Gleiten statt zum Rollen, wodurch der Schmierfilm beeinträchtigt wird und vorzeitige Fressschäden entstehen können. Darüber hinaus ist eine präzise Ausrichtung der Lagerstellen entscheidend, da Zylinderrollenlager nur sehr geringe Fluchtungsfehler tolerieren. Andernfalls entstehen Spannungsspitzen an den Rollenenden (Kanteneffekt), die Verschleiß und Abplatzungen beschleunigen.

Wartung:
Vollrollige Lager erzeugen aufgrund des fehlenden Käfigs eine höhere interne Reibung als käfiggeführte Lager. Eine geeignete Schmierung ist daher entscheidend für ihre Lebensdauer. Das verwendete Fett oder Öl muss auf die Belastungsbedingungen und den Temperaturbereich der Anwendung abgestimmt sein. Ebenso ist es wichtig, das Eindringen von Fremdpartikeln in die Laufbahnen während Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu vermeiden. Im laufenden Betrieb ermöglicht die Überwachung von Schwingungen, Geräuschentwicklung und Lagertemperatur die frühzeitige Erkennung von Schäden oder Betriebsstörungen, beispielsweise durch Verunreinigungen, Oberflächenermüdung oder unzureichende Schmierung.

Stärken:
• Nimmt sehr hohe Radiallasten in stark beanspruchten Anwendungen zuverlässig auf
• Ermöglicht den Einsatz in kompakten Konstruktionen mit hoher Lastdichte
• Gewährleistet eine hohe Wellenstabilität durch ausgeprägte innere Steifigkeit
• Kompensiert thermische Ausdehnungen und enge Passungen durch das angepasste Innenluftspiel
• Nimmt Stoßbelastungen und wechselnde Lasten dank des breiten Querschnitts effektiv auf

Anwendungen:
Diese Lager werden vor allem in der Windenergiebranche eingesetzt. Sie kommen in Getrieben und bestimmten Hauptlagerungen zum Einsatz, wo hohe Radiallasten und häufige Temperaturschwankungen auftreten. Das C3-Innenluftspiel gleicht thermische Ausdehnungen aus, ohne die Betriebssicherheit zu beeinträchtigen. In Brechern und Vibrationssieben nehmen sie sowohl Dauerbelastungen als auch Stoßkräfte zuverlässig auf. Auch Offshore-Anwendungen sowie Hebezeuge wie Winden und Flaschenzüge nutzen diese Bauweise aufgrund ihrer Robustheit und ihrer Fähigkeit, wiederkehrende Belastungen dauerhaft aufzunehmen. Darüber hinaus werden diese Lager in der Stahlindustrie in Walzwerken und Rollgangssystemen eingesetzt, die über lange Zeiträume kontinuierlich hohen Belastungen ausgesetzt sind.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54x110x110 mm
Bruttogewicht1780 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite54 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2650 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r350000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr233000 N
Zolltarifcode84825000
265,68 exkl. MwSt.
/ Stück
316,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen