SL181876-E-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:SL181876-E-C3
Rubix:144616
Hersteller:0153798840030
EAN:4047643061544
SL181876-E-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser380 mm
Außendurchmesser480 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL181876-E-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA


Zylinderrollenlager SL1818. . -E, vollbestückter Rollensatz, einreihig, halbfestes Lager, 1 Rippe am Außenring, 2 Rippen am Innenring, Typ SL18
Die INA Zylinderrollenlager der Baureihe SL1818 vereinen eine hohe radiale Tragfähigkeit mit der Funktion eines Fest-Loslagers in kompakter Bauform. Die Ausführung C3 bietet ein vergrößertes Radialspiel und gleicht thermische Längenausdehnungen zuverlässig aus, ohne eine unzulässige innere Vorspannung zu erzeugen.

Erläuterung:
• SL1818: Einreihiges Zylinderrollenlager mit vollrolliger Ausführung (ohne Käfig), zwei Borden am Innenring und einem Bord am Außenring
• E: Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• C3: Vergrößertes Radialspiel zur Kompensation enger Passungen und thermischer Ausdehnungen

Eigenschaften:
Das INA Zylinderrollenlager der Baureihe SL1818 ist ein einreihiges, vollrolliges Zylinderrollenlager ohne Käfig. Der Innenring verfügt über zwei feste Borde, während der Außenring mit einem Bord ausgeführt ist. Diese Konstruktion ermöglicht eine axiale Verschiebung der Welle gegenüber dem Gehäuse innerhalb definierter Grenzen, ohne zusätzliche innere Belastungen im Lager zu erzeugen. Dadurch erfolgt die axiale Bewegung während des Betriebs nahezu reibungsfrei.
Aus dieser Bauweise ergibt sich die Funktion als Fest-Loslager: Das Lager führt die Welle axial in einer Richtung und wirkt in der Gegenrichtung als Loslager. Eine integrierte Haltevorrichtung am Außenring hält die Bauteile während Transport, Lagerung und Montage sicher zusammen. Sie verbleibt nach dem Einbau am Lager und darf nicht zur Aufnahme axialer Kräfte verwendet werden. Bei Bedarf kann sie zur Demontage entfernt werden, wodurch das Lager zerlegbar wird.
Die Ausführung E verfügt über eine optimierte Innengeometrie, die im Vergleich zur Standardausführung eine höhere radiale Tragfähigkeit ermöglicht. Die Kennzeichnung C3 steht für ein vergrößertes Radialspiel und eignet sich besonders für Anwendungen mit Presspassungen oder starken Temperaturschwankungen.

Wartung:
Da das Lager offen und ohne integrierte Dichtung ausgeführt ist, muss es während Lagerung, Handhabung und Betrieb zuverlässig vor Schmutz, Feuchtigkeit und abrasiven Partikeln geschützt werden. Eine saubere Montageumgebung ist entscheidend, um Schäden an den Laufbahnen und Wälzkörpern zu vermeiden. Regelmäßige Kontrollen von Schwingungen, Betriebstemperatur und Laufgeräusch ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder Schmierungsproblemen, bevor es zu Ausfällen kommt. Zusätzlich sollte überprüft werden, dass die Fluchtungsabweichung 4 Winkelminuten nicht überschreitet.
Die Lager der Baureihe SL1818 sind nicht vorgeschmiert. Vor der Inbetriebnahme ist eine Schmierung mit Öl oder Fett zwingend erforderlich. Die Auswahl des geeigneten Schmierstoffs richtet sich nach Drehzahl, Betriebstemperatur, Belastung und Einsatzbedingungen.

Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit bei kompakter Baugröße für platzsparende Lagerkonzepte auch unter hohen Belastungen
• Die Ausführung E erhöht die radiale Tragfähigkeit ohne Änderung der Außenabmessungen und eignet sich ideal für Nachrüstungen oder den Austausch bestehender Lager
• Das vergrößerte Radialspiel C3 verhindert übermäßige Vorspannungen bei Presspassungen und Temperaturschwankungen und erhöht die Lebensdauer des Lagers
• Die integrierte Haltevorrichtung erleichtert Transport, Lagerung und Montage und verhindert ein unbeabsichtigtes Auseinanderfallen des Lagers
• Die vollrollige Konstruktion ohne Käfig ermöglicht besonders hohe radiale Belastungen bei niedrigen Drehzahlen, wo käfiggeführte Lager an ihre Grenzen stoßen

Anwendungen:
Die INA Zylinderrollenlager der Baureihe SL1818 sind für Anwendungen mit überwiegend radialen Belastungen und gleichzeitig erforderlichem axialem Ausgleich konzipiert. In industriellen Maschinen übernehmen sie die Funktion eines Fest-Loslagers, indem sie hohe Radialkräfte aufnehmen, die Welle in einer Richtung axial führen und thermisch bedingte Längenänderungen in der Gegenrichtung spannungsfrei ausgleichen.
In mechanischen Antrieben von Maschinen und Fahrzeugen im Außeneinsatz treten häufig starke Temperaturschwankungen zwischen Kaltstart und Dauerbetrieb auf. Das Radialspiel C3 verhindert dabei eine unerwünschte Vorspannung oder ein Blockieren des Lagers.
Auch in Schwerlastanwendungen wie Walzwerken, Pressen, Verdichtern oder Brechern überzeugt die Baureihe SL1818 durch ihre hohe Tragfähigkeit bei kompakter Bauweise. Ein weiteres typisches Einsatzgebiet sind leistungsstarke Elektromotoren, bei denen das C3-Radialspiel die thermisch bedingten Wellenausdehnungen infolge der Wicklungserwärmung zuverlässig kompensiert.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)46x480x480 mm
Bruttogewicht18500 g
Innendurchmesser380 mm
Außendurchmesser480 mm
Breite46 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl490 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1290000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr650000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.744,38 exkl. MwSt.
/ Stück
4.455,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage