SL045006 (INA) Zylinderrollenlager INA

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:SL045006
Rubix:19743
Hersteller:0017221070000
EAN:4012802726763
SL045006 (INA) Zylinderrollenlager INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL045006 (INA) Zylinderrollenlager INA


Zylindrische Rollenlager sind für Anwendungen mit hohen radialen Lasten und hohen Drehzahlen ausgelegt. In einer großen Auswahl an Ausführungen und Varianten erhältlich, bieten sie hohe Steifigkeit, geringe Reibung und lange Lebensdauer. Je nach den in Innen- und Außenring vorhandenen Schultern können sie geringe Axialkräfte aufnehmen oder umgekehrt die axiale Verschiebung der Welle ermöglichen.
Die INA Baureihe SL0450 umfasst zweireihige Zylinderrollenlager mit besonders hoher radialer Tragfähigkeit für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Dank ihrer vollrolligen Ausführung und robusten Konstruktion eignen sie sich hervorragend für hohe mechanische Belastungen und dauerhaft beanspruchte Anlagen.

Erläuterung:
• SL0450: Zweireihiges vollrolliges Zylinderrollenlager (ohne Käfig) mit breitem, besonders robustem Querschnitt. Ausführung als Festlager mit Mittelbord am Außenring und drei Borden am Innenring

Eigenschaften:
Das Lager verfügt über zwei Reihen eng aneinanderliegender Zylinderrollen ohne Käfig. Durch diese vollrollige Bauweise wird die Anzahl der tragenden Wälzkörper maximiert, wodurch eine deutlich höhere radiale Belastbarkeit gegenüber herkömmlichen käfiggeführten Lagern erreicht wird. Dies geht jedoch mit einer geringeren zulässigen Drehzahl einher.
Der Außenring ist mit einem Mittelbord ausgestattet, das die axiale Führung der Rollen sicherstellt. Der Innenring besitzt drei Borde, die zur Aufnahme und Übertragung axialer Kräfte beitragen. Diese Konstruktion macht das Lager zu einem Festlager, das die Welle in beiden Axialrichtungen sicher positioniert.
Zwei Sicherungsringnuten im Außenring ermöglichen eine einfache axiale Fixierung im Gehäuse. Zusätzlich verfügen Innen- und Außenring über Schmiernuten und Schmierbohrungen, sodass Schmierstoff nach dem Einbau direkt in den Kontaktbereich der Rollen eingebracht werden kann.

Wartung:
Die integrierten Schmiernuten und Schmierbohrungen in beiden Lagerringen ermöglichen eine Nachschmierung im eingebauten Zustand, ohne Demontage des Lagers. Je nach Betriebsbedingungen und Drehzahl kann sowohl Fett- als auch Ölschmierung eingesetzt werden. Die Nachschmierintervalle sollten an Belastung, Drehzahl und Betriebstemperatur angepasst werden.
Da das Lager in offener Ausführung geliefert wird, ist eine externe Abdichtung erforderlich, um die Laufbahnen vor Staub, Feuchtigkeit und Spänen zu schützen. Eine regelmäßige Überwachung von Temperatur, Geräuschentwicklung und Schwingungen hilft dabei, frühzeitigen Verschleiß oder Schäden rechtzeitig zu erkennen.

Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit durch vollrollige Ausführung mit maximaler Anzahl an Zylinderrollen
• Einfache Nachschmierung im Betrieb über integrierte Schmiernuten und Schmierbohrungen, wodurch Stillstandzeiten reduziert werden
• Schnelle axiale Befestigung durch zwei Sicherungsringnuten am Außenring (Sicherungsringe nicht im Lieferumfang enthalten)
• Festlagerausführung zur sicheren axialen Führung der Welle in beide Richtungen
• Robuste Bauweise für hohe Lasten und anspruchsvolle Einsatzbedingungen

Anwendungen:
Die INA Zylinderrollenlager der Serie SL0450 sind für Anwendungen mit hohen Radiallasten und kontinuierlicher Beanspruchung ausgelegt.
In Fördertechnik und Materialflussanlagen kommen sie beispielsweise in Förderrollen, Umlenkrollen und Tragrollen unter hoher Belastung zum Einsatz. Auch in der Landtechnik werden diese Wälzlager häufig verwendet, etwa in Erntemaschinen, Sämaschinen und Bodenbearbeitungsgeräten, die starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind.
Darüber hinaus profitieren zahlreiche Außenanwendungen im Industriebereich von der hohen Stabilität dieser Lagerbaureihe, darunter Forstmaschinen, Baumaschinen sowie seilbetriebene Antriebssysteme.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x55x55 mm
Bruttogewicht370 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite34 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r67000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr50000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,63 exkl. MwSt.
/ Stück
92,38 inkl. MwSt.