SL024848-A (INA) Zylinderrollenlager INA

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:SL024848-A
Rubix:19674
Hersteller:0001688230000
EAN:4047643175593
SL024848-A (INA) Zylinderrollenlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL024848-A (INA) Zylinderrollenlager INA


Das FAG Zylinderrollenlager der Baureihe SL0248 wurde für die Aufnahme hoher Radiallasten in Loslager-Anordnungen entwickelt. Dank seiner zweireihigen vollrolligen Ausführung und des bordlosen Außenrings ermöglicht es axiale Verschiebungen der Welle und gleicht thermisch bedingte Längenänderungen zuverlässig aus.

Erläuterung:
• SL0248: Zweireihiges, vollrolliges Zylinderrollenlager mit Loslagerfunktion; Außenring ohne Bord, Innenring mit drei festen Borden, Maßreihe 48
• A: Modifizierte Innenkonstruktion; optimierte Geometrie und interne Toleranzen zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Lebensdauer bei vollständiger Austauschbarkeit mit der Standardausführung

Eigenschaften:
Die FAG Baureihe SL0248 zeichnet sich durch ihre zweireihige, vollrollige Konstruktion ohne Käfig aus. Durch diese Bauweise wird die maximale Anzahl an Zylinderrollen im Kontakt mit den Laufbahnen erreicht. Dadurch bietet das Lager eine deutlich höhere radiale Tragfähigkeit als vergleichbare Käfiglager mit identischen Abmessungen.
Dieses Zylinderrollenlager ist ausschließlich für die Aufnahme von Radialkräften ausgelegt. Axialbelastungen – auch kurzfristige – sind unzulässig und können zu vorzeitigem Verschleiß oder Lagerausfällen führen.
Der Innenring verfügt über drei feste Borde: zwei Außenborde sowie einen mittleren Bord zur Trennung der beiden Rollenreihen. Diese sorgen für die axiale Führung und Positionierung der Rollen auf der Innenringseite. Der Außenring besitzt hingegen keine Borde. Dadurch können sich die Rollen in axialer Richtung relativ zum Außenring bewegen, wodurch die Loslagerfunktion gewährleistet wird.
Eine zwischen den Rollenreihen am Außenring angeordnete Transportsicherung hält die Lagereinheit während Transport und Montage zusammen. Sie verbleibt nach dem Einbau im Lager, ist jedoch nicht für die Aufnahme von Axialkräften vorgesehen.
Die Ausführung A stellt eine Weiterentwicklung der ursprünglichen Konstruktion dar. Optimierte Innengeometrien und Fertigungstoleranzen erhöhen die Belastbarkeit und verlängern die Betriebsdauer. Gleichzeitig bleibt die Version vollständig mit der Standardausführung austauschbar.

Wartung:
Die Baureihe SL0248 ist ein offenes Zylinderrollenlager ohne integrierte Dichtung. Daher sind geeignete Schutz- und Wartungsmaßnahmen während der gesamten Einsatzdauer erforderlich.
Die Erstschmierung muss bereits bei der Montage erfolgen. Schmierstoffart und Schmierstoffmenge sind entsprechend den Betriebsbedingungen hinsichtlich Drehzahl, Belastung und Temperatur auszuwählen. Da keine Dichtungen vorhanden sind, sind die Laufbahnen gegenüber Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder Spänen besonders anfällig. Ein wirksamer Schutz des Lagergehäuses sowie regelmäßige Nachschmierung gemäß Herstellervorgaben sind daher unerlässlich.
Vor der Montage müssen Lagergehäuse und Einbausitze sorgfältig gereinigt werden. Bereits geringe Mengen abrasiver Rückstände oder Fremdkörper können Rollen und Laufbahnen beim Anlauf beschädigen.
Während des Betriebs sollten Geräuschentwicklung, Betriebstemperatur und Schwingungsverhalten regelmäßig überwacht werden. Ungewöhnliche Geräusche oder erhöhte Temperaturen weisen häufig auf Schmierstoffmangel, Verunreinigungen oder Fluchtungsfehler hin. Da vollrollige Lager empfindlich auf Veränderungen des internen Lagerspiels reagieren, ist die Einhaltung der vorgeschriebenen Passungen für Welle und Gehäuse entscheidend für Leistung, Betriebssicherheit und Lebensdauer.

Stärken
• Kompensiert thermisch bedingte Wellenausdehnungen ohne zusätzliche Belastung des Gehäuses
• Hohe radiale Tragfähigkeit durch zweireihige vollrollige Ausführung
• Direkter Austausch der Standardausführung ohne konstruktive Änderungen
• Sichere Handhabung und Montage dank integrierter Transportsicherung
• Ideal für Anwendungen mit hohen Radiallasten und axialen Ausgleichsbewegungen

Anwendungen:
Diese FAG Zylinderrollenlager werden als Loslager in schweren Maschinen und Industrieanlagen eingesetzt, beispielsweise in Industriegetrieben, Elektromotoren und langen Wellensträngen. Sie ermöglichen den Ausgleich axialer Bewegungen infolge thermischer Ausdehnung, ohne die radiale Belastbarkeit zu beeinträchtigen.
Typische Einsatzgebiete sind Förderanlagen, Werkzeugmaschinen, Produktionsanlagen im Dauerbetrieb sowie weitere industrielle Anwendungen mit hohen Radialbelastungen. Voraussetzung ist, dass ausschließlich Radialkräfte wirken und die axialen Verschiebungen innerhalb der zulässigen Grenzen bleiben.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x300x300 mm
Bruttogewicht9300 g
Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite60 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl730 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1260000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr510000 N
Zolltarifcode84825000
1.733,14 exkl. MwSt.
/ Stück
2.062,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std