Referenzen
INA:RSL182209-A-XL
Rubix:19537
Hersteller:0501953520000
EAN:4012802731231


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 74,43 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : RSL182209-A-XL (INA) Zylinderrollenlager INA
Das Zylinderrollenlager INA SL1822-XL wird ohne Außenring geliefert und ist für die Aufnahme hoher Radialkräfte ausgelegt. Die Last wird über eine Reihe vollrolliger Zylinderrollen übertragen, wodurch eine besonders kompakte Bauweise bei gleichzeitig hoher mechanischer Belastbarkeit erreicht wird. Die X-life-Technologie sorgt für nachweisbare Leistungsverbesserungen durch eine optimierte Lastverteilung und reduzierte Reibung.
Erläuterung:
• R: steht für „Radial“ – das Lager wird ohne Außenring ausgeführt und ist ausschließlich für Radialbelastungen konzipiert
• SL: INA-Serienbezeichnung für vollrollige Zylinderrollenlager ohne Käfig
• 1822: Maßreihe, definiert die Abmessungen hinsichtlich Bohrung, Außendurchmesser und Breite
• A: Herstellerspezifische Konstruktionsvariante mit angepasster Geometrie, Toleranzen oder Innenabmessungen; in der Regel austauschbar mit der Standardausführung
• XL: X-life-Kennzeichnung von Schaeffler für INA- und FAG-Lager. Sie steht für optimierte Kontaktgeometrien, verbesserte Oberflächenqualität sowie optimierte Kontakte zwischen Rollen und Bordrippen
Eigenschaften:
Die Baureihe SL1822 basiert auf einem vollrolligen Design ohne Käfig. Die Zylinderrollen sind einreihig angeordnet, wodurch die Anzahl der Wälzkörper maximiert wird. Dies erhöht die radiale Tragfähigkeit deutlich gegenüber vergleichbaren Käfiglagern. Der Innenring verfügt über zwei Bordrippen zur axialen Führung der Rollen, ohne dass ein separater Außenring erforderlich ist. Das Ergebnis ist ein kompaktes Wälzlager mit hoher radialer Belastbarkeit, jedoch einer geringeren zulässigen Drehzahl im Vergleich zu käfiggeführten Ausführungen.
Die Funktion als Loslager in beide Richtungen ermöglicht den Ausgleich von thermischen Längenausdehnungen sowie axialen Verschiebungen zwischen Welle und Gehäuse. Dadurch werden Verspannungen im Lagerungssystem vermieden. Diese Eigenschaft ist besonders vorteilhaft bei Anwendungen mit starken Temperaturwechseln oder erheblichen Maßänderungen der Welle im Betrieb.
Die X-life-Ausführung umfasst eine optimierte Kontaktgeometrie zwischen Rollen und Laufbahnen, verbesserte Oberflächenqualitäten sowie eine optimierte Rollenführung zur Förderung eines stabilen Schmierfilms. Diese konstruktiven Verbesserungen reduzieren die Reibung, senken die Wärmeentwicklung und sorgen für eine gleichmäßigere Lastverteilung über alle Wälzkörper. Dadurch kann die Gebrauchsdauer des Lagers gegenüber Standardlagern gleicher Abmessungen um bis zu 70 % erhöht werden.
Wartung:
Da dieses Zylinderrollenlager direkt den Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist, muss bei der Montage besonders auf Sauberkeit geachtet werden. Bereits kleinste abrasive Partikel zwischen Rollen und Laufbahnen können zu vorzeitigem Verschleiß und Oberflächenschäden führen.
Vor der Inbetriebnahme ist eine ausreichende Schmierung zwingend erforderlich. Die Schmierstoffmenge sollte sorgfältig abgestimmt werden: Eine Überfüllung erhöht die Reibungsverluste, führt zu höheren Betriebstemperaturen und beschleunigt die Alterung des Schmierstoffs. Das verwendete Fett oder Öl muss für die vorgesehenen Betriebsbedingungen hinsichtlich Temperatur und Belastung geeignet sein.
Die Nachschmierintervalle hängen von Drehzahl, Temperatur und Umgebungsbedingungen ab. Dank der reduzierten inneren Reibung ermöglicht die X-life-Technologie längere Wartungsintervalle als vergleichbare Standardlager. Eine regelmäßige Überwachung von Betriebstemperatur, Schwingungsverhalten und Laufgeräuschen hilft, Verschleiß oder Schmierungsprobleme frühzeitig zu erkennen. Auffällige Temperaturanstiege oder Veränderungen der Laufgeräusche sollten umgehend überprüft werden.
Stärken:
• Kompakt: Vollrollige Konstruktion für maximale Anzahl an Wälzkörpern und hohe Radialtragfähigkeit bei geringem Bauraum
• Axial verschiebbar: Loslagerfunktion in beide Richtungen zum Ausgleich thermischer Längenausdehnungen ohne Belastung von Welle oder Gehäuse
• Langlebig: X-life-Technologie ermöglicht eine bis zu 70 % längere Gebrauchsdauer gegenüber Standardlagern gleicher Größe
• Energieeffizient: Reduzierte Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und sorgt für stabile Betriebstemperaturen
• Wirtschaftlich: Geringerer Schmierstoffverbrauch und verlängerte Wartungsintervalle senken die Gesamtbetriebskosten
Anwendungen:
Dieses Zylinderrollenlager ohne Außenring eignet sich ideal für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen und begrenztem Bauraum, bei denen gleichzeitig eine axiale Verschiebbarkeit der Welle erforderlich ist. Typische Einsatzgebiete sind industrielle Antriebssysteme wie Getriebe, Untersetzungsgetriebe, Winkelgetriebe und Abtriebswellen. In diesen Anwendungen treten häufig hohe Radialkräfte, thermische Ausdehnungen und beengte Einbauräume auf.
Auch in Fördertechnik- und Materialflussanlagen kommt die Baureihe SL1822 häufig zum Einsatz. Tragrollen, Antriebstrommeln und Fördersysteme profitieren von der hohen radialen Tragfähigkeit und der kompakten Bauform. In Branchen wie Energieerzeugung, Metallurgie und chemischer Verfahrenstechnik, in denen Maschinen dauerhaft unter hoher Last betrieben werden, trägt die X-life-Technologie zu einer höheren Anlagenverfügbarkeit bei und reduziert die Kosten ungeplanter Stillstände und Wartungseinsätze.
Erläuterung:
• R: steht für „Radial“ – das Lager wird ohne Außenring ausgeführt und ist ausschließlich für Radialbelastungen konzipiert
• SL: INA-Serienbezeichnung für vollrollige Zylinderrollenlager ohne Käfig
• 1822: Maßreihe, definiert die Abmessungen hinsichtlich Bohrung, Außendurchmesser und Breite
• A: Herstellerspezifische Konstruktionsvariante mit angepasster Geometrie, Toleranzen oder Innenabmessungen; in der Regel austauschbar mit der Standardausführung
• XL: X-life-Kennzeichnung von Schaeffler für INA- und FAG-Lager. Sie steht für optimierte Kontaktgeometrien, verbesserte Oberflächenqualität sowie optimierte Kontakte zwischen Rollen und Bordrippen
Eigenschaften:
Die Baureihe SL1822 basiert auf einem vollrolligen Design ohne Käfig. Die Zylinderrollen sind einreihig angeordnet, wodurch die Anzahl der Wälzkörper maximiert wird. Dies erhöht die radiale Tragfähigkeit deutlich gegenüber vergleichbaren Käfiglagern. Der Innenring verfügt über zwei Bordrippen zur axialen Führung der Rollen, ohne dass ein separater Außenring erforderlich ist. Das Ergebnis ist ein kompaktes Wälzlager mit hoher radialer Belastbarkeit, jedoch einer geringeren zulässigen Drehzahl im Vergleich zu käfiggeführten Ausführungen.
Die Funktion als Loslager in beide Richtungen ermöglicht den Ausgleich von thermischen Längenausdehnungen sowie axialen Verschiebungen zwischen Welle und Gehäuse. Dadurch werden Verspannungen im Lagerungssystem vermieden. Diese Eigenschaft ist besonders vorteilhaft bei Anwendungen mit starken Temperaturwechseln oder erheblichen Maßänderungen der Welle im Betrieb.
Die X-life-Ausführung umfasst eine optimierte Kontaktgeometrie zwischen Rollen und Laufbahnen, verbesserte Oberflächenqualitäten sowie eine optimierte Rollenführung zur Förderung eines stabilen Schmierfilms. Diese konstruktiven Verbesserungen reduzieren die Reibung, senken die Wärmeentwicklung und sorgen für eine gleichmäßigere Lastverteilung über alle Wälzkörper. Dadurch kann die Gebrauchsdauer des Lagers gegenüber Standardlagern gleicher Abmessungen um bis zu 70 % erhöht werden.
Wartung:
Da dieses Zylinderrollenlager direkt den Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist, muss bei der Montage besonders auf Sauberkeit geachtet werden. Bereits kleinste abrasive Partikel zwischen Rollen und Laufbahnen können zu vorzeitigem Verschleiß und Oberflächenschäden führen.
Vor der Inbetriebnahme ist eine ausreichende Schmierung zwingend erforderlich. Die Schmierstoffmenge sollte sorgfältig abgestimmt werden: Eine Überfüllung erhöht die Reibungsverluste, führt zu höheren Betriebstemperaturen und beschleunigt die Alterung des Schmierstoffs. Das verwendete Fett oder Öl muss für die vorgesehenen Betriebsbedingungen hinsichtlich Temperatur und Belastung geeignet sein.
Die Nachschmierintervalle hängen von Drehzahl, Temperatur und Umgebungsbedingungen ab. Dank der reduzierten inneren Reibung ermöglicht die X-life-Technologie längere Wartungsintervalle als vergleichbare Standardlager. Eine regelmäßige Überwachung von Betriebstemperatur, Schwingungsverhalten und Laufgeräuschen hilft, Verschleiß oder Schmierungsprobleme frühzeitig zu erkennen. Auffällige Temperaturanstiege oder Veränderungen der Laufgeräusche sollten umgehend überprüft werden.
Stärken:
• Kompakt: Vollrollige Konstruktion für maximale Anzahl an Wälzkörpern und hohe Radialtragfähigkeit bei geringem Bauraum
• Axial verschiebbar: Loslagerfunktion in beide Richtungen zum Ausgleich thermischer Längenausdehnungen ohne Belastung von Welle oder Gehäuse
• Langlebig: X-life-Technologie ermöglicht eine bis zu 70 % längere Gebrauchsdauer gegenüber Standardlagern gleicher Größe
• Energieeffizient: Reduzierte Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und sorgt für stabile Betriebstemperaturen
• Wirtschaftlich: Geringerer Schmierstoffverbrauch und verlängerte Wartungsintervalle senken die Gesamtbetriebskosten
Anwendungen:
Dieses Zylinderrollenlager ohne Außenring eignet sich ideal für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen und begrenztem Bauraum, bei denen gleichzeitig eine axiale Verschiebbarkeit der Welle erforderlich ist. Typische Einsatzgebiete sind industrielle Antriebssysteme wie Getriebe, Untersetzungsgetriebe, Winkelgetriebe und Abtriebswellen. In diesen Anwendungen treten häufig hohe Radialkräfte, thermische Ausdehnungen und beengte Einbauräume auf.
Auch in Fördertechnik- und Materialflussanlagen kommt die Baureihe SL1822 häufig zum Einsatz. Tragrollen, Antriebstrommeln und Fördersysteme profitieren von der hohen radialen Tragfähigkeit und der kompakten Bauform. In Branchen wie Energieerzeugung, Metallurgie und chemischer Verfahrenstechnik, in denen Maschinen dauerhaft unter hoher Last betrieben werden, trägt die X-life-Technologie zu einer höheren Anlagenverfügbarkeit bei und reduziert die Kosten ungeplanter Stillstände und Wartungseinsätze.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x74x74 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 340 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 74,43 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 98000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 101000 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage