316806 (SKF) Zylinderrollenlager vollrollig SKF
Zylinderrollenlager vollrollig SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:316806
Rubix:955897
Hersteller:37561
EAN:7316570349009


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 59,35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 316806 (SKF) Zylinderrollenlager vollrollig SKF
SKF fertigt Zylinderrollenlager in vielen Ausführungen, Maßreihen und Größen. Die hauptsächlichen Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern sind: - die Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - die Art des Käfigs (mit, ohne oder mit einer Sonderausführung) - Lager mit Käfig lassen hohe Belastungen, hohe Drehzahlen und hohe Beschleunigungen zu. - Vollrollige Lager (Lager ohne Käfig) sind aufgrund der vielen Rollen sehr hoch belastbar, lassen aber nur moderate Drehzahlen zu. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager weisen die hohe Belastbarkeit von vollrolligen Lagern auf, lassen aber die bei Lagern mit Käfig möglichen hohen Drehzahlen zu. - die Anzahl und Anordnung der festen Borde/der Führungsborde am Innen- und Außenring
Zylinderrollenlager vollrollig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 460 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 59,35 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen