NUP 2307W (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK

Zylinderrollenlager NUP23

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:NUP2307W
Rubix:736016
Hersteller:NUP2307W N
EAN:00029176538148
NUP 2307W (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUP 2307W (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK


NSK Zylinderrollenlager verfügen durch den Linienkontakt zwischen Wälzkörper und Laufbahnen über eine hohe radiale Tragfähigkeit und sind besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Mit patentierter Käfig-Bauart für hohe Festigkeit, wahlweise in Stahlblech-, Messing- oder Polyamdausführung, gewährleisten sie eine geringe Lärm- und Wärmeentwicklung. Für anspruchsvollere Anwendungen steht eine Auswahl an hochentwickelten Spezialwerkstoffen für die Wälzlagerherstellung zur Verfüfung.
Zylinderrollenlager einreihig NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht750 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite31 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Zolltarifcode84825000
87,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen