NU 213EW/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK

Zylinderrollenlager NU23

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:NU213EWC3
Rubix:735231
Hersteller:NU213EWC3 N
EAN:00029176589324
NU 213EW/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 213EW/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK


NSK Zylinderrollenlager verfügen durch den Linienkontakt zwischen Wälzkörper und Laufbahnen über eine hohe radiale Tragfähigkeit und sind besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Mit patentierter Käfig-Bauart für hohe Festigkeit, wahlweise in Stahlblech-, Messing- oder Polyamdausführung, gewährleisten sie eine geringe Lärm- und Wärmeentwicklung. Für anspruchsvollere Anwendungen steht eine Auswahl an hochentwickelten Spezialwerkstoffen für die Wälzlagerherstellung zur Verfüfung.
Zylinderrollenlager einreihig NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1150 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,20 exkl. MwSt.
/ Stück
114,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen