NJ 2217W/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager NJ23
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NJ2217WC3
Rubix:734473
Hersteller:NJ2217WC3 N
EAN:00029176050251


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : NJ 2217W/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
NSK Zylinderrollenlager verfügen durch den Linienkontakt zwischen Wälzkörper und Laufbahnen über eine hohe radiale Tragfähigkeit und sind besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Mit patentierter Käfig-Bauart für hohe Festigkeit, wahlweise in Stahlblech-, Messing- oder Polyamdausführung, gewährleisten sie eine geringe Lärm- und Wärmeentwicklung. Für anspruchsvollere Anwendungen steht eine Auswahl an hochentwickelten Spezialwerkstoffen für die Wälzlagerherstellung zur Verfüfung.
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 36 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
265,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen