N 314M/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK

Zylinderrollenlager N3

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:N314MC3
Rubix:734055
Hersteller:N314MC3 N
EAN:00029176021367
N 314M/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : N 314M/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK


NSK Zylinderrollenlager verfügen durch den Linienkontakt zwischen Wälzkörper und Laufbahnen über eine hohe radiale Tragfähigkeit und sind besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Mit patentierter Käfig-Bauart für hohe Festigkeit, wahlweise in Stahlblech-, Messing- oder Polyamdausführung, gewährleisten sie eine geringe Lärm- und Wärmeentwicklung. Für anspruchsvollere Anwendungen steht eine Auswahl an hochentwickelten Spezialwerkstoffen für die Wälzlagerherstellung zur Verfüfung.
Zylinderrollenlager einreihig NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3000 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Zolltarifcode84825000
472,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
561,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen