N 203W (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK

Zylinderrollenlager N2

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:N203W
Rubix:733915
Hersteller:N203W N
EAN:00029176036866
N 203W (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : N 203W (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK


NSK Zylinderrollenlager verfügen durch den Linienkontakt zwischen Wälzkörper und Laufbahnen über eine hohe radiale Tragfähigkeit und sind besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Mit patentierter Käfig-Bauart für hohe Festigkeit, wahlweise in Stahlblech-, Messing- oder Polyamdausführung, gewährleisten sie eine geringe Lärm- und Wärmeentwicklung. Für anspruchsvollere Anwendungen steht eine Auswahl an hochentwickelten Spezialwerkstoffen für die Wälzlagerherstellung zur Verfüfung.
Zylinderrollenlager einreihig NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht68 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,66 exkl. MwSt.
/ Stück
44,82 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen