NJ230EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NJ230EMA
Rubix:851894
EAN:0053893751696




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : NJ230EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 310x297x102 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12000 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 310x297x102 mm |
| Gewicht der Verpackung | 11930 g |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | hochlegierter wälzlagerstahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 607000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 506000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.007,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.199,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen