NJ318EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NJ318EMAC3
Rubix:851940
EAN:0053893751832


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : NJ318EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 203x203x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6200 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 203x203x60 mm |
| Gewicht der Verpackung | 6170 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 362000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 359000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
576,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
686,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen